4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)77℃ チューブ長さ(m)15 材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー) 脆化温度(℃)-40
1巻(15m)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送 用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─ 仕様オートクレーブ120℃、30分:不可 透明 長さ(m)15 比重1.45 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)1.52 圧縮永久歪(%)57 吸水率(%)<0.01 伸長率(%)390 硬度(ショア A)67
1箱
21,900 税込24,090
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

個体の粉砕、混和に使用されます。食品の加工、調剤、実験器具としても使用されます。
仕様●サイズ(外寸×内寸×高さ):Φ90×Φ70×45mm
1組
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
1個
549 税込604
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング