13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE 質量(g)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PT1/4 寸法A(mm)12 寸法C(mm)6 寸法N(mm)14 寸法L(mm)33 二面幅B1(mm)14 二面幅B2(mm)12 材質PP
1袋
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チューブ外径1/2inch PT1/2 寸法A(mm)16 寸法C(mm)11 寸法DΦ1/2inch 寸法N(mm)27 寸法L(mm)58 二面幅B1(mm)25 二面幅B2(mm)22 材質PP
1袋
8,798 税込9,678
10日以内出荷


材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂) 最高使用温度(℃)100 適合チューブ材質PFA・PTFE
1個
1,388 税込1,527
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードコネクター型継手です。
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(50個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング