4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人には聞こえない超音波を聞いてみよう!この超音波受信機は人の耳に聞こえない高周波の超音波を検知して、その音を人の耳に聞こえる100Hzから12kHzの間の周波数の音に変換して内蔵スピーカーから出力します。
電源単4乾電池4個(別売) 方式ヘテロダイン 周波数(kHz)15~130(±9) 定格出力電力(W)0.5 マイク/スピーカー広帯域エレクトレット/防水薄型マイラースピーカー
1個
25,000 税込27,500
当日出荷

超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255 測定範囲20~100KHz 質量(g)260 電源9V電池×1個(別売) アズワン品番4-374-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
38,800 税込42,680
当日出荷

超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様発生周波数:40KHz 寸法(mm)50×26×146 質量(g)122 電源9V電池×1個(別売) アズワン品番4-374-02
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
仕様適用周波数範囲:20~120kHz、測定表示範囲:0~100Cavins・0~1000Cavins (相対値)、プローブサイズ(mm):Φ12.5×400 質量(kg)1.5 使用温度(℃)最大537 型番CM-3-100 アズワン品番3-8073-01 商品タイプレンタル品はこちら 材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
1セット
509,000 税込559,900
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング