24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。5種類の仕切り板から2枚を選択して組み合わせることができます。
仕様10mm標準セルが16個収納可能 種別SHK-10-10 アズワン品番61-9066-98
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 ガロン瓶専用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。 ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。 SUN-503(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途ガロン瓶の保管 材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ 質量(kg)約46.5 仕切板ステンレス製1組/段×2 金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×160)×2段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 引き出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の 増減で、様々な容器の保管が可能です。 SUN-502G(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途試薬瓶等の保管 材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ 質量(kg)約44.5 仕切板大12枚、小18枚 金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×100)×3段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷

お持ちのラボジャッキに直接取り付けることができる固定用追加天板です。4種のスプリング長(オプション)でカスタマイズが可能です。スプリングを取回す事により、ジャッキの上のビーカーや三角フラスコなどの転倒を防止します。固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。オプション品のスプリングを追加する事により、丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
1式
9,590 税込10,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)薬瓶保管庫
目的に応じて組み合わせることができる薬品庫です。 シリンダー錠付で収納ごとに薬瓶の持ち出しを管理できます。 地震時などに扉や引き出しが開放しないように、ラッチ機構を標準装備しています。 バーチカルタイプは薬瓶サイズに合わせて着脱可能な仕切り板を標準装備し、試薬瓶を効率的に保管できます。 引き違い扉は強化ガラスを採用しています。 引出しタイプは転倒防止のため、2つ同時に引き出すことができないようロックがかかります。
材質スチール
1個
75,980 税込83,578
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
1個
107,000 税込117,700
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティキャビネット スタンダードタイプ セルフクローズ JUSTRITE 動画あり
揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。施錠することができます。 内部棚板は奥へ傾斜がついている為、キャビネット内で転倒しても内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 セルフクローズタイプ : 扉はバネで引っ張られ、手を離すと自動的に閉まります。開けっ放しになることがありません。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて) 材質スチール タイプセルフクローズ 規格FM,N,O,U
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。施錠することができます。 内部棚板は奥へ傾斜がついている為、キャビネット内で転倒しても内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 セルフクローズタイプ : 扉はバネで引っ張られ、手を離すと自動的に閉まります。開けっ放しになることがありません。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて) 材質スチール 耐荷重(kg)159 棚板数(枚)2 棚ピッチ(mm)76 扉形式自動閉鎖(セルフクローズ)
1台
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試薬瓶トレーのプレート上に置くタイプで管理が楽です。 プレート上には試薬瓶トレー以外に、器具類や消耗品などを置いて保管する こともできます。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

レールの伸縮で試薬瓶トレーの出し入れが楽に行えます。 ワイヤー入り透明ガラス6.8mmを使用しているため、ガラスの飛散防止に 役立ちます。また、施錠時であれば、軽微な振動に対し扉枠がプレートの 飛び出しを防止します。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

仕様棚板(mm):630×420×17 付属品耐震用転倒防止金具・棚板×3枚・棚板受け金具×12個 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約45.5 型番TS2型 内寸(mm)590×447×1670 棚板耐荷重(kg)15/枚 外寸法(mm)650×475×1800 アズワン品番3-073-11 棚受ピッチ(mm)30(50段)
1個
210,000 税込231,000
当日出荷

壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
779,800 税込857,780
30日以内出荷

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。 試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。 ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート を引き出すとロックが解除されます。 扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて 飛び出ることはありません。(施錠時) 50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。 棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷

壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる タイプです。 (設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。) 三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。 レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定 されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。 プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 質量(kg)約175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫
エコ商品
ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。 前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。 レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。 棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。 レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板 は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ 手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません) 材質/仕上ステンレスSUS304 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800 庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式 使用温度範囲室温+5~70℃ 温度調節精度±1℃(at 37℃) 温度分布精度±1℃(at 37℃) 最高温度到達時間約60分 安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ 棚受ピッチ(mm)50 定格電流(A)15 付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式 機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) 構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります