パーソナルインキュベーターアズワン当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。<br />全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。<br />温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。<br />簡易的な恒温保管に適しています。<br />フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式