326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スカート付きなので自立します。
容量(mL)50 材質PP 高さ(mm)118 目盛(mL)2.5 耐熱温度(℃)120 外径(mm)29
1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP 規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌放射線照射済 材質(キャップ)HDPE 最大遠心力(xg)13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80~+121 遠心強度20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 ラック付
漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
1箱(200個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
容量(mL)50 仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 目盛2.5~50ml 材質(フタ)PE(ポリエチレン) サイズ(mm)Φ30×118
1箱(500本)
42,570 税込46,827
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
タイプ円錐底 材質本体/PP、キャップ/HDPE 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(xg)16000
1組(100本)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
1組(10本)ほか
1,300 税込1,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーニング遠沈管 50ml
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)50 仕様最大RCF:17000 材質PP 滅菌 キャップタイプセントリスター
1セット(500本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーエム機器遠沈管
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP 滅菌 最大遠心力(xg)9400
1箱(320本)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度8000G タイプコニカル型
1ケース(500本)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミロン遠沈管 PP製
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
1ケース(300本)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーニング遠沈管 50ml
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)50 滅菌 キャップタイププラグシール
1セット(500本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)50 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE
1セット(50個)
6,598 税込7,258
当日出荷

ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)50 種別丸底 肉厚(mm)2 直径×長さL(Φmm×mm)35×95
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迅速な識別、カスタマイズ、生産性向上のためにサンプルを簡単に色分けできます。標準的な遠沈管と同じ優れた機能。
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF) アズワン品番68-0321-01
1箱(300個)
41,980 税込46,178
31日以内出荷

メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)。セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
容量(mL)50 仕様最大RCF:3000 材質PP 滅菌 キャップタイプセントリスター 包装25本/バルク アズワン品番2-2061-11
1セット(500本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 立て数(本)30(15mL)、20(50mL) 適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
1個
799 税込879
当日出荷

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL)50 アズワン品番3-038-01
1袋(500本)
23,980 税込26,378
12日以内出荷

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴径(mm)Φ31
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL)50 種別滅菌済 アズワン品番3-038-02
1箱(10袋×50本)
37,980 税込41,778
12日以内出荷

頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
1箱(300個)
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(12パック×1個)
28,980 税込31,878
63日以内出荷

1ケース(12パック×1個)
28,980 税込31,878
欠品中

低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製 滅菌放射能(γ線)滅菌済 材質(キャップ)HDPE製
1箱(500個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

50mLの遠沈管に直接ろ過することで移し替えの手間を省くことができます。50mLの遠沈管フィルターシステムのケースには遠沈管スタンドが一つ付属しています。遠沈管スタンドはポリプロピレンから製造されており、オートクレープ可能、再利用可能、リサイクル可能です。遠沈管スタンドは50mL遠沈管1本、15mL遠沈管3本、マイクロ遠沈管3本(1.5mL)を収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H):86.60×86.60×191.50mm
1箱(12個)
38,980 税込42,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製ラックはポリプロピレン製で耐薬品性があり、オートクレーブ可能です。 耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF) アズワン品番68-0321-02
1箱(300個)
55,980 税込61,578
31日以内出荷

1ケース(20パック×25個)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

圧縮ライナーにより、密閉キャップは気圧を安定させます。 この商品はキャップのみの販売です。
仕様●サイズ:幅27.00×奥行27.00×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF) アズワン品番68-0321-05
1箱(300個)
59,980 税込65,978
31日以内出荷

樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール 寸法(mm)277×209×98 収納本数(本)48 アズワン品番1-4514-04 適合チューブ径(Φmm)~30
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用 材質スチール(エポキシコート) 立て数(本)8(2×4列) サイズ(mm)140×76×89 アズワン品番1-4514-01
1個
12,078 税込13,286
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります