37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカート付きなので自立します。
容量(mL)50 材質PP 高さ(mm)118 目盛(mL)2.5 耐熱温度(℃)120 外径(mm)29
1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷

EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831 形状自立型 容量(mL)50 高さ(mm)116 材質(本体)ポリプロピレン 目盛(mL)2.5 1袋入数(個)25 外径(Φmm)30 アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
1,198 税込1,318
当日出荷

VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用自立アダプタ
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。 材質LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(10個)
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL)50 アズワン品番3-038-01
1袋(500本)
23,980 税込26,378
12日以内出荷

漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)5 目盛あり 胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 遠心強度3000×G
1箱(500本)
48,510 税込53,361
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部がフラットなので自立します。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
トラスコ品番137-2076 材質/仕上ポリプロピレン 質量(kg)7 容量(mL)50 高さ(mm)115 外径(Φmm)29 ケース入数500 アズワン品番64-8472-97 目盛間隔(mL)2.5
1箱(500本)
20,980 税込23,078
当日出荷

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) 遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL)50 種別滅菌済 アズワン品番3-038-02
1箱(10袋×50本)
37,980 税込41,778
12日以内出荷

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)。セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
容量(mL)50 仕様最大RCF:3000 材質PP 滅菌 キャップタイプセントリスター 包装25本/バルク アズワン品番2-2061-11
1セット(500本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) 材質本体/PP、キャップ/HDPE 容量(mL)50(バルクパック) 目盛白色印刷 耐熱温度(℃)-80~+121 本体サイズ(mm)Φ30×114 アズワン品番1-3500-35
1箱(10袋×20本)
7,790 税込8,569
翌々日出荷

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。、自立式です。
1箱(10袋×50個)
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済 容量(mL)25 材質本体/PP、キャップ/HDPE 寸法(mm)Φ30×75 アズワン品番4-792-01 遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
6,190 税込6,809
当日出荷

。30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース。目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易
仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
1箱(500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底が自立式になっているので、ラックがなくても使用できます。 目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。 大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。 書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。 便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅31.03×奥行31.03×高さ130.20mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:6000g(RCF) アズワン品番68-0321-06
1箱(500個)
66,980 税込73,678
31日以内出荷

キャップの突起によるシーリングポイント(閉め過ぎ、液漏れの恐れをお知らせています)
1箱(10袋×48本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーエム機器遠沈管
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP 滅菌 最大遠心力(xg)9400
1箱(320本)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラブコン遠沈管
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP 滅菌 最大遠心力(xg)15000
1箱(500本)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(50本)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MTC Bio遠沈管
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP 温度範囲(℃)-80~+121
1ケース(500本)ほか
27,200 税込29,920
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
1,490 税込1,639
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP 規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free 滅菌放射線照射済 材質(キャップ)HDPE 最大遠心力(xg)13000
1箱(50本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:PP キャップ:HDPE 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(G)16000
1箱(250本)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
1個(320本)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(500本)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済・個別包装。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃ アズワン品番65-3781-78
1セット(4個×50本)
76,980 税込84,678
103日以内出荷

コーニング遠沈管
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌
1組(36本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

30mLの遠沈管で自立することができます。 底は円錐型です。 30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。 ラックなしで使用できる自立ベース 成形目盛により、±2%の容量精度を保証 円錐形の底でサンプルを最大限に回収
仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500g アズワン品番68-4109-18
1箱(500個)
60,980 税込67,078
31日以内出荷

遠心管。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。透明度の高い医療用グレードのポリマー製。自立型。目盛付(5ml刻み)。書き込みスペース付。バルク包装。滅菌済
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg アズワン品番65-3816-17
1セット(10個×500本)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線 アズワン品番65-6680-32
1ケース(25袋×20本)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE 透明 チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
1袋(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線 アズワン品番65-6680-29
1ケース(10袋×50本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線 アズワン品番65-6680-31
1ケース(20袋×25本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80~+121 遠心強度20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります