203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム) 接続口径Rc1/4 流体清水 使用温度範囲(℃)常温~130 最高使用圧力(MPa)1.2 交換目安媒体温度130℃で約1年 耐圧力(MPa)2.0 流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
1セット(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動開閉バルブは、無です
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム) 接続口径Rc1/4 流体清水 使用温度範囲(℃)常温~130 最高使用圧力(MPa)1.2 交換目安媒体温度130℃で約1年 耐圧力(MPa)2.0 流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
1セット(10個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-87 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サニタリーサイズ用3Kクランプ。 手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。 ヘルール接続時の使用に適します。
仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304 アズワン品番67-6443-38
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム) 接続口径Rc3/8 流体清水 使用温度範囲(℃)常温~130 最高使用圧力(MPa)1.2 交換目安媒体温度130℃で約1年 耐圧力(MPa)2.0 流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
1セット(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

自動開閉バルブは、有/無 選択可です。(接続時に開・取り外し時に閉となります。プラグはソケットのバルブ有・無の両方に共用です。)
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム) 接続口径Rc3/8 流体清水 使用温度範囲(℃)常温~130 最高使用圧力(MPa)1.2 交換目安媒体温度130℃で約1年 耐圧力(MPa)2.0 流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
1セット(10個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-60
1個
530 税込583
当日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-62
1個
970 税込1,067
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60 アズワン品番65-9246-74
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122 アズワン品番65-9246-76
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125 アズワン品番65-9246-77
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61 アズワン品番65-9246-75
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質SUS/PFA/PTFE、SUS トラスコ品番735-2298 全長(mm)46 質量(kg)3 適合チューブ外径(Φmm)8 規格【フランジ】15A-10K フランジ外径(Φmm)95 アズワン品番61-3536-64
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷

サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,220 税込1,342
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コクゴニップル
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス 電源(V)AC200 接続ネジ 最大消費電力(W)10 定格電流(mA)50 マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷) RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。90℃の温水に対応します。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~90℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.7MPa●設定流量の許容差:(15A,25A)設定流量の±20%以下(20A)設定流量の±3L/min以下●接続:JIS Rc
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります