科学研究・開発用品 :「配管クランプ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。
表面処理バフ研磨 材質(キャップ)SUS316L 材質(取手)SUS304
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターホルダーの各部は100%PFAで一体にインジェクションモールドしてあるため、化学的に不活性で粘着性がなく耐蝕性にすぐれ、超高純度流体を汚染しません。又、流体は一切粘着しません。47シリーズのフィルターホルダーはすべての部分がPFAの射出成型製ですが、147シリーズのクランプナットは25%ガラス補強材入りETFE(テフゼル)製で耐圧強度を高めています。フィルターホルダーに接続の配管をはずさずにフィルターエレメントの交換ができます。
フィルター直径(Φmm)47 接続部のサイズ【入口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付)、【出口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付) 耐熱温度(℃)-17.7~93.3 質量(g)123
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。 底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。 配管の取り回しが短く出来る横排出です。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品) 高さ(mm)(ドレン)400 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
399,800 税込439,780
28日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


高圧ガス漏れによる爆発やガス中毒事故の未然防止、地震時のガス漏れによる二次災害の防止に、空気圧と機械的エネルギーの組合せで作動し電源が不要、内部構造は金属製歯車機構のため耐久性に優れる、うず巻きバネを使用しているため本弁をいためない、ロツク、解除はセットレバーの上下操作のみ。
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります