重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
適合チューブ(mL)1.5・2チューブ
穴径(mm)Φ10
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴径(mm)Φ31
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430
寸法(mm)170×170×150
アズワン品番4-6537-01
最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。1000μL。768本(4段)
容量(μL)1000
アズワン品番64-3930-48
1個(4セット×192本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。300μL。768本(4段)
容量(μL)300
アズワン品番64-3930-46
1個(4セット×192本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。20μL。960本(5段)
容量(μL)20
アズワン品番64-3930-42
1個(5セット×192本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。滅菌済1000μL。768本(4段)
容量(μL)1000
アズワン品番64-3930-49
1個(4セット×192本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。滅菌済200μL。960本(5段)
容量(μL)250
アズワン品番64-3930-45
1個(5セット×192本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。200μL。960本(5段)
容量(μL)250
アズワン品番64-3930-44
1個(5セット×192本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。滅菌済20μL。960本(5段)
容量(μL)20
アズワン品番64-3930-43
1個(5セット×192本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。滅菌済300μL。768本(4段)
容量(μL)300
アズワン品番64-3930-47
1個(4セット×192本)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
仕様ラック
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)223×67×27
色赤
収納本数(本)(両面使用時)1.5・2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアル/80本、0.2・0.5mLPCRチューブ/60
アズワン品番1-4314-09
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。
扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)
アズワン品番67-9214-46
1個
¥12,250
税込¥13,475
5日以内出荷
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
種別オレンジ
アズワン品番1-4314-08
1箱(10個)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
積み重ねてスペースを有効利用。
ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。
ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
収納数10個
チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
側面から出し入れできる外径Φ90mm専用のシャーレラックです。
側面の出し入れが可能です。
ラックごとひっくり返せるので菌培養時に便利です。
積み重ねたシャーレをラック毎安定移動できます。
省スペース設計の為インキュベーター内でもスペースロスが生じない形状です。
オートクレーブも可能です。
用途菌培養シャーレのラックとして
寸法(Φmm)90
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)。オートクレーブ可
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●サイズ(フタ付きの状態・実測値):長辺:約210mm×短辺:約120mm×高さ:45mm●入数:1個×1包
アズワン品番65-5644-10
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mL、1.5mLチューブ)。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●▼1.5mLチューブ12本●入数:1個×1包
アズワン品番65-5644-19
1個
¥3,698
税込¥4,068
24日以内出荷
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mL、1.5mLチューブ)。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●▼1.5mLチューブ12本●入数:1個×1包
アズワン品番65-5644-21
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mL、1.5mLチューブ)。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光オレンジ●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●▼1.5mLチューブ12本●入数:1個×1包
アズワン品番65-5644-20
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)
材質PP(ポリプロピレン)
コレクションプレート:UniRackタイプ。両面使用が可能なラック。片面には、0.5-2.0mlチューブ、1-5mlクライオチューブが80本、裏面には、0.2-0.5ml PCRチューブが60本立てられます。ラック両サイドに書き込み可能なスペース付。上と下のラックはしっかりとフィットしているため重ねたままラックを移動できます。付属のアンカーピンにより、横にも連結
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11
材質PP(ポリプロピレン)
仕様80本立て
穴数80
仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)
寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブ・PCRプレートが兼用できるラック。ラックの積み重ねが可能。5色セット。96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):138.0×98.0mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・紫・緑)●温度耐性:-80℃~121℃
段積み保管が可能なPOP収納ラック
B3サイズポスターやポップの保管棚として使用できます。
既存の棚に積み重ねて使用できるため、使い勝手が良く、保管スペースもコンパクトです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×420×107●有効内寸(mm):494×388×89
アズワン品番67-7316-74
1個
¥5,960
税込¥6,556
5日以内出荷
BenchSmart/Liquidator専用チップ。積み重ね型
。ハイスループット。LTSチップ。未滅菌960本(96本×10ラック)1000μL,積み重ね
容量(μL)1000
アズワン品番64-3929-17
1箱(10ラック×96本)
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
BenchSmart/Liquidator専用チップ。積み重ね型
。ハイスループット。LTSチップ。滅菌済960本(96本×10ラック)1000μL,積み重ね
容量(μL)1000
アズワン品番64-3929-18
1箱(10ラック×96本)
¥25,980
税込¥28,578
33日以内出荷
耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。オプションの外箱に入れて収納できます。
材質PP
架数28
大きさ163×98.1×43mm
配列4×7
穴径(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥849
税込¥934
翌日出荷
BenchSmart/Liquidator専用チップ。積み重ね型
。ハイスループット。LTSチップ。フィルター滅菌済960本(96本×10ラック)1000μL,積み重ね
容量(μL)1000
アズワン品番64-3929-19
1箱(10ラック×96本)
¥37,980
税込¥41,778
12日以内出荷
チューブ底面に2次元コードを備えた保存チューブでID番号によるサンプル管理が可能です。SBSフォーマットに準拠したラックは、積み重ねによる省スペース化、オートメーション化が容易です。
引き出しを取り外せば輸送も可能なカセットラック。積み重ね収納可能。高衝撃耐性プラスチックで丈夫。最大250カセット収納可能
仕様●材質:高衝撃耐性プラスチック●カラー:ブラウン●大きさ:22.86cm●高さ:5.08cm
アズワン品番65-4341-26
1セット(2個)
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。 PH-12/16/20はオプションの外箱に入れて収納できます。
材質PP
1.5mLチューブ80本立てでカラーは7色、ラックボックスの使用によっては積重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。