カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品(6)
        • 分析・環境・測定器具(7)
        • 理化学機器レンタルサービス(3)

科学研究・開発用品 :「重水」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタルアズワン
5,190税込5,709
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T再現性0.3nm光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999Cホルダー4連セルホルダー読み取り速度最大3000nm/minバンド幅(nm)スペクトル:2精度(nm)±0.5安定性0.0008A/h@500nmサービス分類レンタル
【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3 アズワン【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3アズワン
3,974税込4,371
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OS-測定精度透過率/±0.5%T測定方法シングルビーム(1200ライン/)光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185サービス分類レンタル
紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付アズワン
661,000税込727,100
1台
100日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様サイズ(mm):490×385×230●重量(kg):14●シングルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:2nm●波長精度:±0.5nm●波長再現性:0.3nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C●測定精度:透過率/±0.5% T●迷光:0.05% T@220nm、340nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0008A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-2942-01-22校正証明書点検・検査書
紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付アズワン
951,000税込1,046,100
1台
10日以内出荷
高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
仕様サイズ(mm):590×450×255●重量(kg):19●ダブルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:1nm●波長精度:±0.3nm●波長再現性:0.2nm●測定方式:ダブルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A●測定精度:透過率/±0.3% T●迷光:0.04% T@220nm、360nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0003A/h@500nm●セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-2938-01-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100 アズワン【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100アズワン
28,500税込31,350
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
紫外可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン紫外可視分光光度計 波長スキャンタイプアズワン
497,000税込546,700
1個
12日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種
仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C測定精度透過率/±0.5%T再現性波長再現性:0.5nm測定方法シングルビーム(1200ライン/mm)光源タングステンランプ、重水素ランプ電源(AC100V)50/60Hz波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185アズワン品番4-3910-01バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4精度(nm)波長精度:±1
紫外可視分光光度計 アズワン紫外可視分光光度計アズワン
285,000税込313,500
1台
当日出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)質量(kg)9再現性0.5nm(波長)精度(nm)±1付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)198~1050ホルダー4連セルホルダー電源(V)AC100(50/60Hz)光源タングステンランプ、重水素ランプ寸法(mm)450×360×160仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nmアズワン品番4-523-11
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 500ML Merck(メルクミリポア)重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 500MLMerck(メルクミリポア)
212,999税込234,299
1個
21日以内出荷
アズワン品番61-0311-65危険物の類別非危険物
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 100ML Merck(メルクミリポア)重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 100MLMerck(メルクミリポア)
59,899税込65,889
1個
予約販売
アズワン品番61-0311-64危険物の類別非危険物
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 25ML Merck(メルクミリポア)重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 25MLMerck(メルクミリポア)
19,599税込21,559
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0311-63危険物の類別非危険物
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 10×.75ML Merck(メルクミリポア)重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 10×.75MLMerck(メルクミリポア)
10,799税込11,879
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-0311-62危険物の類別非危険物
トリフルオロ酢酸 重水素化率 99.5% 以上 NMR用 マグニソルブ TM 113363 10ML Merck(メルクミリポア)トリフルオロ酢酸 重水素化率 99.5% 以上 NMR用 マグニソルブ TM 113363 10MLMerck(メルクミリポア)
16,999税込18,699
1個
7日以内出荷
アズワン品番61-0311-58危険物の類別非危険物
重水 重水素化率 99.96%以上 NMR用 マグニソルブ TM 103428 100ML Merck(メルクミリポア)重水 重水素化率 99.96%以上 NMR用 マグニソルブ TM 103428 100MLMerck(メルクミリポア)
84,199税込92,619
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-0294-06危険物の類別非危険物
高精度紫外可視分光光度計 APEL高精度紫外可視分光光度計APEL
899,800税込989,780
1個
91日以内出荷
高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
649,000税込713,900
1個
10日以内出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
939,000税込1,032,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

重水特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品