1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:6.35mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):72●六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):17●ロックナット六角対辺(mm):17●(約)全長(mm):52●材質:C3604BD●両口ロックナット付 アズワン品番65-9254-28
1個
960 税込1,056
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります