13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様フレアードユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ソロバン玉 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様チーズユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様袋ナット 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様樹脂管用インサート 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様L型フレアードユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 最大圧力(MPa)3.43 使用流体油・水・空気等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様樹脂管用ポリ玉 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-79
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-01
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-81
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-98
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-99
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります