科学研究・開発用品 :「鏡顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス 付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 質量(kg)約6 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ約300×360×400mm 作動距離(mm)100 照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
119,800 税込131,780
翌日出荷

検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100 質量(kg)約5 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ300×340×330mm 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
97,980 税込107,778
翌日出荷

高品質なスライドグラスです。厚さが1mmと薄いので、収納が今まで以上に可能です。褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用していますので標本は永久保存できます。
入数(枚)100×30箱 大きさ76×26×1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3000枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松浪硝子工業NEO白縁磨スライドグラス
RoHS
加工精度、強度、清浄度を高め、自発蛍光が少なく透過率も優れております。
仕様縁磨:○ 厚さ(mm)1.0~1.2 入数(枚)100 大きさ76×26mm RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(100枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。 高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。
仕様フロストカラー:ピンク 厚さ(mm)0.9~1.2 入数(枚)100 大きさ76×26mm RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(フロスト部)(mm)15×26
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100 消費電力(W)2.2 アーム長さ(mm)295 光源LED(色温度4000K) 大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm 照度(Lx)4000(100mmの距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

松浪硝子工業沈渣用プレート
RoHS
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:3検体 厚さ(mm)0.9~1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

松浪硝子工業沈渣用プレート
RoHS
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで5検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:5検体 厚さ(mm)0.9~1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(50枚)
9,498 税込10,448
8日以内出荷

エス・ティ・ジャパンダイヤモンドナイフ(KATANA)
RoHS
高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。
刃形フラット・アングル 入数各1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
109,800 税込120,780
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります