6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE 内径(mm)7.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン アズワン品番6-783-01
1個
449 税込494
当日出荷

SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15 TGK品番371-13-50-21 高さ(mm)57 全高(mm)51 最大外径(mm)20
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷

温度計の高さは自由に調節できます。
用途ビーカー200mL以上用 材質ステンレス(SUS304)
1ケース(5個)ほか
2,475 税込2,723
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。 ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。 温度計の高さは自由に調節できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)13×27×37 内容ビーカー200mL以上用
1セット(10個)
2,300 税込2,530
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング