7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
1個
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水の電気分解によるオゾン生成用の電気分解セルN-2030の電極部のみになります。ダイヤモンド電極(ボロンドープダイヤモンド、BDD)と陰極の間に固体電解質膜を挟み込むことによって純水や導電率の低い水道水等を効率的に電気分解し、オゾン水の生成が出来ます。
仕様●陽極:BDD/NbまたはSi基材●陽極寸法:20×30mm●陰極:ステンレス●陰極寸法:20×30mm アズワン品番65-5710-56
1個
139,800 税込153,780
18日以内出荷

1組(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化研テックTKペースト
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
仕様●特性:導電性●色:灰色●電気抵抗値:3×10-4Ω・cm●保存温度:-10℃以下●主成分:エポキシ樹脂・Ag●比重:2.8●硬化時間:60分(1000℃)、30分(120℃)●粘度:30Pa・S●ポットライフ:24時間(25℃)●品質保証期間:製造後6ヶ月(未開封・冷凍保管) 保存環境冷凍 アズワン品番67-6654-41
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

水の電気分解によるオゾン生成用の電気分解セルになります。ダイヤモンド電極(ボロンドープダイヤモンド、BDD)と陰極の間に固体電解質膜を挟み込むことによって純水や導電率の低い水道水等を効率的に電気分解し、オゾン水の生成が出来ます。
仕様●セル全体の寸法:80×80×135mm●陽極:BDD/NbまたはSi基材●陽極寸法:20×30mm●陰極:ステンレス●陰極寸法:20×30mm アズワン品番65-5710-55
1個
169,800 税込186,780
17日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング