科学研究・開発用品 :「電磁弁 DC」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルUSL-PTFE電磁弁 DC-24V
サージ対策用フライホイール内蔵のソレノイドにより、コンピュータによる高速度のON/OFFに対応するフッ素樹脂電磁弁です。
材質PTFE 接続めねじRc1/8 アズワン品番62-7097-49
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2367-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-01 圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ) 使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa 定格電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)2 接続口径Rc1/8
1個
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズRc3/8 電圧(V)DC24 番号コード番号:F-2372-001 オリフィス径(Φmm)6m/m 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5859-04 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
96,980 税込106,678
78日以内出荷

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4 材質ダイヤフラム:PTFE+FKM 電圧(V)DC24 番号コードT:F-2371-002 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番4-5859-03 圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ 接続部のサイズRc1/4 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2362-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5857-01 圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ 接続部のサイズRc3/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM 圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm 質量(g)250 電源AC100V(ACアダプター付属) 使用温度範囲0~40℃ アナログ出力4-20mA 外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A 応答時間40秒以内(T90) 検知原理NDIR方式 検知方式拡散式 動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー 使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
118,800 税込130,680
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm 質量(g)250 電源AC100V(ACアダプター付属) 使用温度範囲0~+40℃ アナログ出力4-20mA 測定範囲(%)0.0~30.0(ppm) 分解能0.1(ppm) 外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A 応答時間85秒以内(T90) 検知原理電気化学式 検知方式拡散式 動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー 警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppm アズワン品番4-3923-01 使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
22日以内出荷

各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX) 寸法(mm)126×160×84 電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m) 制御方式ON/OFF制御 接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台 アズワン品番4-6131-01 アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
1台
57,900 税込63,690
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります