30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に 全長(mm)100 材質HB 化学組成SiO2=40、Al2O3=56 使用温度(℃)1500
1ケース(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)熱電対用絶縁管
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
長さ(mm)100 形状丸形1つ孔 タイプSSA-S熱電対用
1ケース(100本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HB熱電対用絶縁管
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
入数100本
1組(100本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S熱電対用絶縁管
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
外径(Φmm)3
1組(100本)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K クラスJIS クラス2 肉厚金属シース外径の10%以上 材質SUS316(保護管) 保護管長L(mm)100/300/500/1000 形状密閉非接地形(先端部) 常用温度(℃)650(限度) 補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
1本ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178 材質ニッケルメッキリン青銅 本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127) アズワン品番3-029-01
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO 材質SUS316(保護管) 形状密閉非接地形(先端部) 肉厚金属シース外径の10%以上 常用温度(℃)650(限度) クラスJIS クラス2 素線の種類K 保護管長L(mm)100/300/500/1000
1本ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7% 定尺(m)最大1 耐熱温度(℃)1800 曲げ強度(kg/cm2)3000
1本
28,900 税込31,790
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64 質量(g)約910 電源AC115V 50/60Hz ランプ6W
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部) 補償導線2m
1本
16,000 税込17,600
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シース熱電対 M4端子付
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部) 補償導線2m
1本
15,500 税込17,050
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340 外寸(mm)305×490×700 槽内寸法(mm)239×299×200 槽容量(L)約12 付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン 動画あり
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

祥硯堂蛍光パス
光電管感知木材クロスカットソー用です。蛍光色が強くブラックライトで発光します。
用途木材、道路標識、コンクリート 蛍光イエロー タイプ油性 寸法(Φ×mm)13×68 アズワン品番3-7211-01
1箱(50本)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)71×198×53 質量(g)約450 電源AC115V 50/60Hz ランプ4W
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。
寸法(mm)81×378×64 質量(g)約910 電源(V)AC115(50/60Hz) ランプ6W 波長(nm)302
1個
84,980 税込93,478
31日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

UV放電管タイプのトランスイルミネーターです。光のちらつきを抑えたきれいな撮影ができます。
寸法(mm)340×280×102(本体) 電源100V、55W 波長(nm)UV:312(100/70%強度切替) フィルターサイズ(mm)150×150
1個
145,000 税込159,500
8日以内出荷


高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-30~+80 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 温度センサー測温低抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) 加熱ヒーター1kW 冷媒R448A 循環方式密閉系 温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります) タイマー機能1分~48時間(1分単位)
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。 付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター 適合ゼロドリフト:≦0.1 質量(g)305 (バッテリーは含みません) 電源アルカリ電池 表示安定度:≦0.5 再現性≦ 1 分解能0.1 対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457 開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形 照明LED 457 nm、照明条件:450 計測範囲0~120 環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RH サイズ(mm)136×44×78
1式
51,980 税込57,178
4日以内出荷

ヤマト科学過熱防止装置
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護 温度設定範囲(℃)0~500.0 環境温度範囲(℃)5~35 表示範囲(℃)-200~1300 精度(℃)温度検知精度:±1.0 温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定 復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON) 動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示 温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入) 警報出力a接点 250V 3A 接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台 安全機能ヒューズ、自己診断機能 外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155 質量(kg)約3.5 電源AC100V 0.5A 付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
1台
509,000 税込559,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング