科学研究・開発用品 :「顕微鏡ステージ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm)ノック:3 目盛範囲左右60mm、前後30mm 太さ(Φmm)3.5(ネジ)、約2(取付けノック) 間隔(mm)約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
寸法(mm)70×70 溝数保持用/1本 溝深さ(mm)3
1枚
3,798 税込4,178
15日以内出荷

ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。ガラスチャンバー窒素ガス封入式のホットプレートです。ヒーターにはセラミックヒーターを採用し高速昇温が可能です。
材質(プレート) アルミニウム 寸法(mm)(ホットプレート) 60×34 最高温度(℃)200 温度精度±2% 寸法(Φmm)(ガス導入部) 4 電源AC100V 100W 電源コード2m
1個
499,800 税込549,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
側面色/底部:黒/クリア タイプ蓋:あり 培養面積(cm2)9.4
1箱(10枚)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
側面色/底部:黒/クリア タイプ蓋:なし 培養面積(cm2)33.2
1箱(10枚)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。5882-096は未滅菌品です。
側面色/底部:黒/クリア タイプ蓋:あり 培養面積(cm2)1.9
1箱(10枚)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

D21-7131 暗視野風ミニライト ナリカ 動画あり
生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。 これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
寸法(mm)76×65×13 電源CR2032電池1個(付属)
1個
6,000 税込6,600
3日以内出荷

双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)78×20
1個
12,500 税込13,750
3日以内出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
キット内容位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 照明落射・透過 3W LED 接眼レンズPL10x(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) アズワン品番3-6692-14
1セット
192,000 税込211,200
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります