カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品(5)
絞り込み

科学研究・開発用品 :「顕微鏡用アダプター」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMCヤガミ
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラHDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS出力: HDMI、USB(USB-TypeA)接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)対応OS: Windows10以降、ChromeOS記憶媒体: microSDカード32GB(付属)電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ大きさ: 約70×70×100mm付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
デジタル顕微鏡カメラ CHR-200U ナリカデジタル顕微鏡カメラ CHR-200Uナリカ
61,000税込67,100
1セット
3日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応USBメモリに画像や動画の記録可能※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ寸法(mm)50×50×61電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルレンズマウントCマウント映像出力HDMI鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
顕微鏡カメラ用ズームアダプター HA ナリカ顕微鏡カメラ用ズームアダプター HAナリカ
90,000税込99,000
1個
8日以内出荷
顕微鏡をCマウントに変換できる 顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
顕微鏡撮影用カメラアダプター NY-1S ナリカ顕微鏡撮影用カメラアダプター NY-1Sナリカ
90,000税込99,000
1個
5日以内出荷
このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×) 八洲光学工業金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×)八洲光学工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
総合倍率アズワン品番1-9214-11

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら