高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-6178-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥38,400
税込¥42,240
14日以内出荷
高温測定用のセンサーです。
用途高温測定用
仕様リード線端末部:オメガ・オスタイプ
種別高温測定用
材質シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)リード線被覆:ガラス
寸法(mm)シース部Φ8×500
温度範囲(℃)0~1050
リード線(m)1
アズワン品番1-6178-01
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌々日出荷
高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-6178-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥38,400
税込¥42,240
14日以内出荷
高温測定用のセンサーです。
材質(リード線被覆)ガラス
温度範囲(℃)0~1050
材質(シース)インコネル(NCF600・ニッケル超合金)
端末(リード線)オメガ・オスタイプ
リード線(m)1
アズワン品番1-6178-01-20
シース部寸法(Φmm×mm)8×500
校正証明書一般校正
1個
¥35,900
税込¥39,490
14日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90
電源AC200V 50/60Hz
温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
寸法(mm)130×180×85(突起含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A
入力種類熱電対タイプK
接続入力:2P端子(端子ビスM4)
電源コード(m)2(3Pプラグ付)
分解能(℃)1
負荷接続3Pコンセント
設定範囲0~1200℃
負荷容量AC100V MAX15A
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。