カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(2)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み

ハンディホモジナイザー 150 本体
Thermo Fisher Scientific¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザー。クロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラク。ジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)。手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31
シリウス カセット整列トレイ
武藤化学¥17,980税込¥19,7781式24日以内出荷インク等の消耗品不要です。レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高く、カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能です。45度、90度の2タイプのカセットに対応しております。最大45個×8連のカセットマガジンが搭載出来ます。1)インク等の消耗品不要。2)レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高い。3)カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能。4)45度、90度の2タイプのカセットに対応。5)最大45個×8連のカセットマガジン搭載仕様●サイズ(W×L×H):250×640×540mm●重量:約30kg●電圧:110V-240V/50-60Hz●最大電流:4A(110-240V)●レーザータイプ:1.0W YAG●カセットマガジン:最大45×8カセット(360)装備●印字速度●▼1面:10カセット/分●▼2面:8カセット/分●▼3面:6カセット/分●印字解像度:600dpi●印字種類:Windowsフォント、1次元、2次元バーコード対応●PC接続:USB接続(病理支援システムとの接続可能)●アクセサリー:カセット整列トレイ●※ノートPC付属●包装:1式アズワン品番65-9084-60
シリウス用ステンレス製ホッパー
武藤化学¥21,980税込¥24,1781個24日以内出荷インク等の消耗品不要です。レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高く、カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能です。45度、90度の2タイプのカセットに対応しております。最大45個×8連のカセットマガジンが搭載出来ます。1)インク等の消耗品不要。2)レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高い。3)カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能。4)45度、90度の2タイプのカセットに対応。5)最大45個×8連のカセットマガジン搭載仕様●サイズ(W×L×H):250×640×540mm●重量:約30kg●電圧:110V-240V/50-60Hz●最大電流:4A(110-240V)●レーザータイプ:1.0W YAG●カセットマガジン:最大45×8カセット(360)装備●印字速度●▼1面:10カセット/分●▼2面:8カセット/分●▼3面:6カセット/分●印字解像度:600dpi●印字種類:Windowsフォント、1次元、2次元バーコード対応●PC接続:USB接続(病理支援システムとの接続可能)●アクセサリー:カセット整列トレイ●※ノートPC付属●包装:1個アズワン品番65-9084-59
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品