コンパクト電気伝導率計
TDS換算測定も可能な電気伝導率メーターです。
雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策などに。ごく微量(0.12mL~)のサンプル量で測定可能です。雨の汚染度チェックや農業での浸漬測定など使い方自由自在。便利なTDS換算表示も付いています。
- 付属品
- センサ/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)/処理液 1本(14mL)
- 仕様
- 必要試料量:0.12mL以上
- 測定範囲
- (電気伝導率/分解能)0 ~ 199: 1 μS/cm/200 ~ 1999: 1 μS/cm/2.00 ~ 19.99: 0.01 mS/cm/20.0 ~ 199.9: 0.1 mS/cm
- 電源
- リチウム一次電池(CR2032 × 2 個)
- 精度
- ±2% フルスケール(0~19.99 mS/cm)/±5% フルスケール(20.0~199.9 mS/cm)
- 温度表示
- 0~50℃
- 校正
- 最大4点
- 測定原理
- 交流4極法
- 測定範囲(ppm)
- (TDS測定範囲/分解能)0.0 ~ 99.9:0.1/100 ~ 999:1/1000 ~ 9990:10
- 主な機能
- 自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)/温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能/TDS換算機能(Factor(0.4~1.0)、 442、 NaCl、 EN27888)/自動温度補償
- 防水性
- IP67
- 内容量
- 1個
注意
※1 84 μS/cm、1.41 mS/cm、12.9 mS/cm、111.8 mS/cm の各標準液を認識します。※2 精度とは、周囲温度および標準液の温度がともに25℃ であるとき、校正点において適切な標準液を用いて校正を行い、最後の校正に使用した標準液を測定したときの測定値の再現性を指します。標準液自体の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。
※3 水中では使用できません。
※4 電池はお客様にてご用意ください(本製品には付属しておりません)。
※5 バックライト使用時には電池寿命が短くなります。
※6 2点以上校正する場合は別売りの電気伝導率標準液(84 μS/cm【100-21】、12.9 mS/cm【514-23】、111.8 mS/cm【100-24】)をお使いください。
本体 の新着商品
カテゴリ
























