カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品(14)

科学研究・開発用品 :「125a 配管」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアスエビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズニチアス
56,980税込62,678
1箱(10枚)
7日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:125A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-78
検視管 フルード工業検視管フルード工業
209,800税込230,780
1個
33日以内出荷
特殊焼鈍処理した硬質ガラスを使用。傷がつきにくく割れにくい、最高級品です。標準品でも使用耐圧0.1MPa。配管から本体を外さずに、ガラス部を交換できます。
用途配管内部の流体の流れ等の目視確認用、シュート・ノズル内の確認用等。フランジJIS5K相当耐熱温度(℃)60材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)125
小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V イシグロ小型電動ボールバルブ 青銅 AC100Vイシグロ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅電源(V)AC100接続ネジ呼び圧力10Kマイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)定格電流(mA)90最大消費電力(W)9
小型電動ボールバルブ ステンレス AC100V イシグロ小型電動ボールバルブ ステンレス AC100Vイシグロ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス電源(V)AC100接続ネジ最大消費電力(W)9定格電流(mA)90マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)呼び圧力10K
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズKITZ(キッツ)
519,800税込571,780
1個
5日以内出荷
鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
鋳鋼グローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)鋳鋼グローブ弁 フランジKITZ(キッツ)
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズKITZ(キッツ)
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷
外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズKITZ(キッツ)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A呼び径5B接続フランジ JIS B2220 10KプラグSUS304材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3864-29
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ KITZ(キッツ)PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズKITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ショートネック仕様
仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ KITZ(キッツ)PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズKITZ(キッツ)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ロングネック仕様
仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズKITZ(キッツ)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式接続フランジ最高許容圧力(MPa)1.4ボア径フルボア
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ KITZ(キッツ)FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズKITZ(キッツ)
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
全面座フランジ形/ジスク入り
接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ KITZ(キッツ)FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズKITZ(キッツ)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
垂直配管用
接続フランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4流体温度範囲(℃)0~60
FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズ KITZ(キッツ)FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズKITZ(キッツ)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
日水協品
接続JIS10Kフランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】1.37、【脈動水】0.98流体温度範囲(℃)0~60

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら