新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 170~330mm)付き 容量範囲:10~ 100mL 容量:10mL 10mL時 可変幅:1mL 10mL時 相対系統誤差 1):± 5% 10mL時 絶対系統誤差 1):± 500 μL 10mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 10mL時 絶対偶然誤差 1):± 100 μL 容量:50mL 50mL時 可変幅:1mL 50mL時 相対系統誤差 1):± 1% 50mL時 絶対系統誤差 1):± 500 μL 50mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 50mL時 絶対偶然誤差 1):± 100 μL 容量:100mL 100mL時 可変幅:1mL 100mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 100mL時 絶対系統誤差 1):± 500 μL 100mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 100mL時 絶対偶然誤差 1):± 100 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可
アズワン品番63-8459-86
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 170~330mm)付き 容量範囲:5~50mL 容量:5mL 5mL時 可変幅:1mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 250 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 50 μL 容量:25mL 25mL時 可変幅:1mL 25mL時 相対系統誤差 1):± 1% 25mL時 絶対系統誤差 1):± 250 μL 25mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 25mL時 絶対偶然誤差 1):± 50 μL 容量:50mL 50mL時 可変幅:1mL 50mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 50mL時 絶対系統誤差 1):± 250 μL 50mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 50mL時 絶対偶然誤差 1):± 50 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可
アズワン品番63-8460-11
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 170 ~ 330mm)付き 容量範囲:2.5 ~ 25mL 容量:2.5mL 2.5mL時 可変幅:0.5mL 2.5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 2.5mL時 絶対系統誤差 1):± 120 μL 2.5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 2.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 25 μL 容量:12.5mL 12.5mL時 可変幅:0.5mL 12.5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 12.5mL時 絶対系統誤差 1):± 120 μL 12.5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 12.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 25 μL 容量:25mL 25mL時 可変幅:0.5mL 25mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 25mL時 絶対系統誤差 1):± 120 μL 25mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 25mL時 絶対偶然誤差 1):± 25 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可
アズワン品番63-8460-17
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125 ~ 240mm)付き 容量範囲:0.2 ~ 2mL 容量:0.2mL 0.2mL時 可変幅:0.05mL 0.2mL時 相対系統誤差 1):± 5% 0.2mL時 絶対系統誤差 1):± 10 μL 0.2mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 0.2mL時 絶対偶然誤差 1):± 2 μL 容量:1mL 1mL時 可変幅:0.05mL 1mL時 相対系統誤差 1):± 1% 1mL時 絶対系統誤差 1):± 10 μL 1mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 1mL時 絶対偶然誤差 1):± 2 μL 容量:2mL 2mL時 可変幅:0.05mL 2mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 2mL時 絶対系統誤差 1):± 10 μL 2mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 2mL時 絶対偶然誤差 1):± 2 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可
アズワン品番63-8460-43
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125 ~ 240mm)付き 容量範囲:0.5 ~ 5mL 容量:0.5mL 0.5mL時 可変幅:0.1mL 0.5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 0.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 0.5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 0.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:2.5mL 2.5mL時 可変幅:0.1mL 2.5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 2.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 2.5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 2.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.1mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可
アズワン品番63-8460-44
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125~ 240mm)付き 容量範囲:1 ~ 10mL 容量:1mL 1mL時 可変幅:0.2mL 1mL時 相対系統誤差 1):± 5% 1mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 1mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 1mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.2mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:10mL 10mL時 可変幅:0.2mL 10mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 10mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 10mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 10mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可
アズワン品番63-8460-45
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。
消煙、消臭性能抜群です。
2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。
耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。
炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に
燃料消費量(L/h)4~6
消費電力(W)388
本体寸法(mm)高さ4037
仕様1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。