6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
25,900 税込28,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランドマークジャパンLEDブラックライト 20W
。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブル アズワン品番67-2183-05
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)強紫外線ライト ABL-5Z
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、長波紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応するさまざまな物質に有効です。 *ご使用の際は、直接光を見ないでください。
ピーク波長(nm)375 電源単4電池×3個(アルカリ、マンガン、充電式が使用可能) 質量(g)87(電池含む) 本体寸法(mm)Φ30×100 仕様●使用LED:5個(日亜化学製 砲弾型LED)
1個
8,290 税込9,119
10日以内出荷

「ケセルペン」などUV硬化型インキの硬化に十分な光量。ペン型ライトによるスポット照射。軽量で持ち運びにも便利。タイマー運転機能付き。1~99まで1秒単位で任意の時間に設定可能、「00」設定時は最大連続運転3分で自動消灯。場所を選ばず使える100~240V電源
仕様●サイズ(mm):110×80×72●発光スペクトル:365nm●電源:AC100~240V 50/60Hz●照度:4,000mW/cm2以上●スポットサイズ:10mm(オプションにより変更可能) アズワン品番65-5536-38
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)紫外線強度計
UVA/UVB領域の測定260nm~395nm 2レンジ切換 一体型としてもセパレート型としても使用可能 オートパワーオフ機能(30分)
仕様●測定方式:UVフォトダイオード●測定波長:260~395nm●測定レンジ/表示分解能●▼1~3999μW/cm2 1μW/cm2●▼0.01~39.99mW/cm2 0.01mW/cm2●本体精度:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書) アズワン品番67-4753-20
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)。2レンジ切換。一体型としてもセパレート型としても使用可能。オートパワーオフ機能(30分)
仕様サンプリングタイム:2(回/秒) 電源単3電池×2 精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正) 測定方式UVフォトダイオード 表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2) 機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分) 波長(nm)測定:260~395 電池寿命(時間)約80 測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります