カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(31)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(4)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(5)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(5)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)

科学研究・開発用品 :「450 蓋」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレートカバー50型用 増田理化工業ホットプレートカバー50型用増田理化工業
89,980税込98,978
1個(1個)
31日以内出荷
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-50S/MHP-450/HHP-50SHHP-51S/HHP-61S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド材質ステンレス(SUS304)大きさ515×365×30mm 断熱材の厚さ:25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスふるい450×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい450×100用 蓋・受器サンポー
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)450×100アズワン品番4-6000-56
Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入Thermo Fisher Scientific
73,980税込81,378
1セット(50枚)
6日以内出荷
ウェル間のCV値5%未満再現性±10%以内ウェルのバックグラウンド0.005OD以内各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止しますウェル底面が平らなため、反応面積が大きい行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができますウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)
仕様●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付きアズワン品番65-4342-35
サンケース K450 透明 200個入 サンコー(三甲)サンケース K450 透明 200個入サンコー(三甲)
59,980税込65,978
1箱(200個)
6日以内出荷
サンケースK450透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):144×90×9アズワン品番65-9408-46
サンケースK200-3 450個入 サンコー(三甲)サンケースK200-3 450個入サンコー(三甲)
85,980税込94,578
1箱(450個)
6日以内出荷
サンケースK200-3用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):112×112×9アズワン品番65-9401-64
サンケースK 450個入 サンコー(三甲)サンケースK 450個入サンコー(三甲)
85,980税込94,578
1箱(450個)
6日以内出荷
サンケースK100用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):110×110×10アズワン品番65-9401-54
サンケースK 450個入 サンコー(三甲)サンケースK 450個入サンコー(三甲)
85,980税込94,578
1箱(450個)
6日以内出荷
サンケースK200-5用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):110×110×10●JAN:4983049001510アズワン品番65-9401-68
【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310 シンキー【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310シンキー
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
仕様●レンタル専用付属品:300mL容器(蓋穴あきタイプ)×10個、150mL容器(蓋穴あきタイプ)×20個●供給電源、電圧:単相 AC100V±10% 50Hz/60Hz、消費電力:約 50 VA(待機時)最大 1200 VA(運転時)●最大積載量:310g※材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。●輸送ロック機構:本体前面および背面 各1箇所 ※ロック状態にて出荷ご納品となります。解除してからご使用下さい。方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式本体質量(kg)約 90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサーサービス分類レンタル
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
ステンレス汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器 STV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
PPトレー 蓋付き アズワンPPトレー 蓋付きアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
フタ付きのため、内容物の飛散防止や保管に適しています。
材質PP
ミキサー BLIXERシリーズ ロボクープミキサー BLIXERシリーズロボクープ
449,800税込494,780
1台
17日以内出荷
粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。 容器蓋スクレーパーにより攪拌中に内容物を掻き落とすことが可能なため均一な処理が可能です。
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品検査成績書、材料証明書、電解証明書材質容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品)表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧(加減圧不可)
ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-J-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
899,800税込989,780
1個
30日以内出荷
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
639,800税込703,780
1個
26日以内出荷
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-F-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-F-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
999,800税込1,099,780
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18材質(フタ)SUS304
ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-J-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,498,000税込1,647,800
1個
40日以内出荷
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。温度調整しながら加圧圧送することができます。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、O リング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-O-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ジャケット型フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-O-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,198,000税込1,317,800
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋・受器東京スクリーン
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 蓋 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 蓋東京スクリーン
5,498税込6,048
1個
予約販売
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-35
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 蓋・受器東京スクリーン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-34
超音波洗浄器  長物・大物卓上型 アイワ超音波洗浄器 長物・大物卓上型アイワ
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28付属品蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ電源AC100V 50Hz/60Hz排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
スタンド型  超音波洗浄器 アイワスタンド型 超音波洗浄器アイワ
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
超音波の発振出力は弱から強まで調整(連続可変)でき、出力の強さは発振ランプの明るさで一目で確認できます。超音波の発振音については、防音加工を施してあるので静かな洗浄が可能です。水位センサー付で水槽内の水量が一定以下になると自動的に停止します。洗浄終了をブザー音でお知らせします。
排水方式3/4ボールバルブ外装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
ステンレス密閉容器 バンド式 三商ステンレス密閉容器 バンド式三商
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス丸型タンク 三商ステンレス丸型タンク三商
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
シール容器 角型 M1-085シリーズ アズワンシール容器 角型 M1-085シリーズアズワン
259税込285
1個
当日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
399,800税込439,780
1個
40日以内出荷
攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
材質SUS304ガスケットシリコン
把手付密封タンク ケニス把手付密封タンクケニス
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス密閉容器目盛付(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
広口サンプル瓶 ケニス広口サンプル瓶ケニス(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1組(24個)
当日出荷から8日以内出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
平角缶(1口タイプ) ケニス平角缶(1口タイプ)ケニス
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
取手付です。
材質本体/HDPE、蓋/PP

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品