光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS
外寸法(mm)127×85.6×14
96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
容量(μL)300
仕様U底
滅菌非滅菌
包装形態(枚数×包)0.25
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)127.76×85.46×14.35
仕様容量/1ウェル(μL):350
材質PP(ポリプロピレン)
底形状V底
サイズ(mm)86×128×14.4
アズワン品番2-3973-01
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)86×128
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法γ線滅菌
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96
ウェル形状U底
1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
ウェル数8×12
ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート
厚さ(mm)1.5(天井部)
種別96/384マイクロプレート(1枚用)
振動数300~1500rpm
アズワン品番3-7036-38
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ウェル完全独立型。γ線滅菌済み。
ウェル容量(mL)0.3
外寸法(mm)85.3×127.5×14.7
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
材質PP
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:イエロー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-16
1箱(6包×20個)
¥56,980
税込¥62,678
63日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-21
1箱(12包×10個)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●滅菌済
アズワン品番65-5637-19
1箱(12包×10個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-13
1箱(6包×20個)
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●滅菌済
アズワン品番65-5637-15
1箱(6包×20個)
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ブルー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-18
1箱(6包×20個)
¥56,980
税込¥62,678
63日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブルー●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-22
1箱(12包×10個)
¥56,980
税込¥62,678
63日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ホワイト●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-17
1箱(6包×20個)
¥56,980
税込¥62,678
63日以内出荷
。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):300●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌●※ピンチバーデザイン。ANSI推奨に適合しません。Nuncウェルキャップは適合しません。
アズワン品番65-5637-24
1箱(12包×5個)
¥29,980
税込¥32,978
93日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-20
1箱(12包×10個)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ブラック●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-14
1箱(6包×20個)
¥56,980
税込¥62,678
63日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:レッド●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-12
1箱(6包×20個)
¥56,980
税込¥62,678
63日以内出荷
ホワイトに着色したプレートで、発光のアッセイに適したプレートです。
ウェル数96
仕様組織培養用、アッセイ用、フタ付き
ウェル形状平底
アズワン品番1-8425-07
1箱
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとん
DNase/RNaseフリー。強化されたスカート部分は、ロボットでのハンドリングに適している。各ウェルに独立したリム付き。ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):200●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5645-50
1箱(100個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
DNase/RNaseフリー。サンプルの視認性を向上させる高光沢ウェル。オートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可。ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●最大遠心加速度:5000×g(300μL/ウェル)●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):330●カラー:クリア●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5645-44
1箱(100個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ウェル間のCV値5%未満。再現性±10%以内。ウェルのバックグラウンド0.005OD以内。各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止します。ウェル底面が平らなため、反応面積が大きい。行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができます。ウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)
仕様●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付き
アズワン品番65-4342-35
1セット(50枚)
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している
タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現
1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能
DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番3-1693-59
1箱(12包×10個)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
仕様●バイアル:透明●形状:丸底●容量(μL):1100●サイズ(mm):7.45×38.5●入数:500本入
アズワン品番67-2991-44
1ケース(5セット×100本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
SBS規格に準じた規格です。、高い成型技術、検査、管理体制により極限までプレートの歪みをなくしております。、ウェル部のリムが盛り上がっている為、コンタミネーションを防止します。、オートメーション対応
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。