カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(2)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
- 純水製造・純水関連(16)
- 撹拌・粉砕・混合関連(37)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
- バイオ・食品(菌)関連用品(12)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(64)
- 研究関連用品・実験用必需品(155)
- 分析・環境・測定器具(3)
- 収納・設備・保管・運搬用品(1)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)(247)
- ADVANTEC(11)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5)
- アズワン(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 旭製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- アサヒ理化製作所(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 三商(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ケニス(1)
- Thermo Scientific(1)
- Accuris Instruments(1)

テドラーバッグ CCS型
ジーエルサイエンス¥3,498~税込¥3,848~1枚3日以内出荷から21日以内出荷有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。型式CCS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304全長(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)28×65最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250適合ハウジングサイズ10インチ
カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台(1台)翌々日出荷室内空気の基本性質であるCO、CO2、温度、湿度を高い精度で測定します。 室内におけるCO、CO2の空気組成濃度値、または温度と相対湿度を同時に測定することで、室内における作業環境状況の認識、または室内換気実行の指標となります。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能 ・CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 ・タイマー、間欠運転可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
カプセルカートリッジフィルター CCS-045シリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-045シリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-020シリーズ
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-045シリーズ
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
ミニ Vブロック
アズワン¥55,800税込¥61,3801個当日出荷から10日以内出荷用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター材質硬鋼(S50C)寸法(mm)65×25×31質量(g)約270仕上黒クローム
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
ワンセルカウンター 120枚入
TGK(東京硝子器械)¥19,799税込¥21,7791箱当日出荷カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。適合2サンプル用、ディスポーザブル材質プラスチック種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤外形寸法(mm)24×65×3.0H
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥159,800~税込¥175,780~1箱(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品最高使用温度(℃)121接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン
ケーブルクランプ・棚シート
PISCO(ピスコ)¥339~税込¥373~1セット(2個)4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摩耗、破断の原因となる引込みやはみ出しを抑制。結束バンドで留めるだけで、チューブ、ケーブル類を簡単固定。幅に合わせて4~10歯の7種類をラインナップ。スペーサを使えば2段使用も可能。棚シート付セットも用意。材質本体:PA6GF35%形状CCスペーサ使用温度範囲(℃)-10~80
耐水研磨紙DCCS
FUJI STAR(三共理化学)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷用途車両・金属等の塗装面全面の研磨砥粒炭化ケイ素サイズ(mm)230×280
デジタル温度コントローラー
三商¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷から41日以内出荷独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A
Arium(R) ROクリーニングセット
sartorius(ザルトリウス)¥11,598税込¥12,7581セット9日以内出荷アリウム Comfort / Advance シリーズ用逆浸透膜上の有機不純物や堆積物を効果的に除去するための2つのソリューションからなる洗浄セットセット内容アルカリ洗浄液×1、酸洗浄液×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×641×50アズワン品番60-2410-27
六ッ口カバーDN1 5702シリーズ
旭製作所¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から24日以内出荷耐薬品性と耐熱性に優れたホウケイ酸ガラス製の反応容器カバーです。※ショットラボ端部口数6口
アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
燃焼管 HBチューブ
CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から63日以内出荷高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
アルミナルツボSSA-Sルツボ
CC印(ニッカトー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
HB絶縁管(熱電対用)
CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(100本)ほか当日出荷絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に材質HB全長(mm)100使用温度(℃)1500化学組成SiO2=40、Al2O3=56
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥23,980~税込¥26,378~1袋(1kg)当日出荷から10日以内出荷SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品