曜日別特売

ケーブルクランプ・棚シート

ケーブルクランプ・棚シート - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
摩耗、破断の原因となる引込みやはみ出しを抑制。
結束バンドで留めるだけで、チューブ、ケーブル類を簡単固定。
幅に合わせて4~10歯の7種類をラインナップ
スペーサを使えば2段使用も可能。
棚シート付セットも用意。

材質
本体:PA6GF35%
形状
CCスペーサ
使用温度範囲(℃)
-10~80
内容量
1セット(2個)
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635528CCS16558-259216
495
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635747CCS13558-736413
440
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする