カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連(4)
- 撹拌・粉砕・混合関連(11)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(27)
- 研究関連用品・実験用必需品(73)
- 分析・環境・測定器具(1)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド

キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304全長(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)28×65最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250適合ハウジングサイズ10インチ
CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台(1台)翌々日出荷室内空気の基本性質であるCO、CO2、温度、湿度を高い精度で測定します。 室内におけるCO、CO2の空気組成濃度値、または温度と相対湿度を同時に測定することで、室内における作業環境状況の認識、または室内換気実行の指標となります。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能 ・CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 ・タイマー、間欠運転可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
ミニ Vブロック
アズワン¥55,800税込¥61,3801個当日出荷から10日以内出荷用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター材質硬鋼(S50C)寸法(mm)65×25×31質量(g)約270仕上黒クローム
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
ケーブルクランプ・棚シート
PISCO(ピスコ)¥339~税込¥373~1セット(2個)4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摩耗、破断の原因となる引込みやはみ出しを抑制。結束バンドで留めるだけで、チューブ、ケーブル類を簡単固定。幅に合わせて4~10歯の7種類をラインナップ。スペーサを使えば2段使用も可能。棚シート付セットも用意。材質本体:PA6GF35%形状CCスペーサ使用温度範囲(℃)-10~80
デジタル温度コントローラー
三商¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷から41日以内出荷独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A
アルミナルツボSSA-Sルツボ
CC印(ニッカトー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アルミナルツボSSA-S用フタ
CC印(ニッカトー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
SSA-T角サヤ用フタのみ
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
アルミナ乳鉢用 乳棒
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥10,799~税込¥11,879~1個当日出荷アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。仕様乳棒比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳棒のみ
アルミナ乳鉢(角型)
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。仕様乳鉢材質アルミナ製比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳鉢のみ
アルミナ焼成用容器
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
SSA-Sるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
燃焼CBボート
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
HB保護管(パイロメーター用)
CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1組(5本)ほか当日出荷から72日以内出荷あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥32,300税込¥35,5301個(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ
CC印(ニッカトー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から翌々日出荷軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%商品タイプ乳鉢のみ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品