カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
絞り込み

科学研究・開発用品 :「FC213」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用 アズワンカートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用アズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷から7日以内出荷
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ガラスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品