カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(31)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(60)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(5)
        • 純水製造・純水関連(48)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(16)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(9)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(4)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(17)
        • 研究関連用品・実験用必需品(122)
        • 分析・環境・測定器具(4)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「FEP」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfeパウダー
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEPチューブ アズワンFEPチューブアズワン
5,039税込5,543
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200
FEPフィルム ダイキン工業FEPフィルムダイキン工業
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から翌々日出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000材質FEP連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
FEPチューブ FEP-Kシリーズ アズワンFEPチューブ FEP-Kシリーズアズワン
3,960税込4,356
1巻(10m)
翌々日出荷
耐薬品性に優れたチューブです。
材質FEP長さ(m)10連続使用温度(℃)200
FEP 熱収縮チューブ 潤工社FEP 熱収縮チューブ潤工社(1件のレビュー)
2,916税込3,208
1巻(1m)
当日出荷
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
1,988税込2,187
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
FEPチューブTF 潤工社FEPチューブTF潤工社
59,999税込65,999
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)Fineミクロスパーテル FEPコートTGK(東京硝子器械)
1,881税込2,069
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
FEPチューブTF インチ 潤工社FEPチューブTF インチ潤工社
42,566税込46,823
1巻
翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ グンゼFEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズグンゼ
2,093税込2,302
1本
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
FEP熱収縮チューブ FST 日星電気FEP熱収縮チューブ FST日星電気
23,980税込26,378
1袋(1m×10本)
翌々日出荷
FEPコーティング 三商FEPコーティング三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別丸細柄径(Φmm)2先端幅(mm)(ヘラ部)5~6
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24Sアズワン品番65-8681-91
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
19,980税込21,978
1セット(5枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:45●入数・枚:5●コード番号:9101-45Sアズワン品番65-8681-94
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:19●入数・枚:10●コード番号:9101-19Sアズワン品番65-8681-90
Fine 匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine 匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
材質(本体)SUS430
熱収縮チューブFEP TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEPTGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)チューブ長さ(m)1
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)潤工社(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(1m×5本)
翌々日出荷から46日以内出荷
フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:29●入数・枚:10●コード番号:9101-29Sアズワン品番65-8681-92
遠心瓶  FEP製 Thermo Fisher Scientific遠心瓶 FEP製Thermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
分液ロート(FEP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)分液ロート(FEP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番7-189-04容量(mL)500
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
FEPコーティング匙 三商FEPコーティング匙三商
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1セット(5枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:34●入数・枚:5●コード番号:9101-34Sアズワン品番65-8681-93
FEP粘着シートフィルム TGK(東京硝子器械)FEP粘着シートフィルムTGK(東京硝子器械)
27,400税込30,140
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
ビスコサンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEP Buerkleビスコサンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEPBuerkle
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
上部ハンドルを引いてサンプルを吸引するため、高粘度のサンプリングに適しています。粘度100,000mPa・s程度までのスラリー・オイル・クリーム等のサンプリングに適しています。
材質フッ素樹脂(PTFE・FEP)
FEPテフロン線 0.75sq 5m(±2%)シルバー 東日京三電線FEPテフロン線 0.75sq 5m(±2%)シルバー東日京三電線
2,698税込2,968
1パック
5日以内出荷
シルバーサイズ0.75SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200
FEPチューブ 三商FEPチューブ三商
4,798税込5,278
1個(10m)
7日以内出荷
半透明で内容物の確認ができます。
半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
FEPテフロン線 1.25sq 5m(±2%)シルバー 東日京三電線FEPテフロン線 1.25sq 5m(±2%)シルバー東日京三電線
3,998税込4,398
1パック
5日以内出荷
シルバーサイズ1.25SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200
FEPテフロン線 0.5sq 5m(±2%)シルバー 東日京三電線FEPテフロン線 0.5sq 5m(±2%)シルバー東日京三電線
1,998税込2,198
1パック
5日以内出荷
シルバーサイズ0.5SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200外径(mm)1.4
Fine ヘラ付き匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine ヘラ付き匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。 ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
液体サンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEP Buerkle液体サンプラー フッ素樹脂 PTFE・FEPBuerkle
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
上部ボタンを押している間のみ先端部が開き液体が流入するため、希望する深さのサンプルを採取可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE・FEP)
PTFE採取袋 FEP製 アイシスPTFE採取袋 FEP製アイシス
5,698税込6,268
1枚
6日以内出荷
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。 耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。 FEP製は重量物用に適しています。
材質FEP製厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)200
遠心瓶(PTFE FEP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)遠心瓶(PTFE FEP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。
容量(mL)250仕様オートクレーブ可材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R))寸法(mm)Φ60×128.8アズワン品番1-8777-01許容遠心力(G)最大4000
ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)潤工社
10,980税込12,078
1巻(10m)
当日出荷から31日以内出荷
耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。標準色半透明(自然色)その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65
FEP熱収縮チューブ コクゴFEP熱収縮チューブコクゴ
2,998税込3,298
1本(1.2m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカルフッ素樹脂(FEP)時計皿フロンケミカル
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
8,217税込9,039
1本
6日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)広口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
16,038税込17,642
1本
6日以内出荷
FEPディスポ地下水サンプラー アズワンFEPディスポ地下水サンプラーアズワン
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

fep管特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品