カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(21)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(10)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(11)
        • 研究関連用品・実験用必需品(46)
        • 分析・環境・測定器具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「FEP」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

関連キーワード
  • ptfeパウダー
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEPチューブ アズワン

    FEPチューブ

    アズワン
    5,039税込5,543
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
    透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • FEP 熱収縮チューブ 潤工社

    FEP 熱収縮チューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    2,912税込3,203
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
    用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1収縮開始温度(℃)150
  • FEPチューブTF 潤工社

    FEPチューブTF

    潤工社
    59,999税込65,999
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • FEPコーティング 三商

    FEPコーティング

    三商
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    種別丸細柄径(Φmm)2先端幅(mm)(ヘラ部)5~6
  • FEPチューブTF インチ 潤工社

    FEPチューブTF インチ

    潤工社
    42,805税込47,086
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fineミクロスパーテル FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,881税込2,069
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
    材質(本体)SUS304
  • FEP熱収縮チューブ FST 日星電気

    FEP熱収縮チューブ FST

    日星電気
    23,980税込26,378
    1袋(1m×10本)
    翌々日出荷
  • FEP熱収縮チューブ 三商

    FEP熱収縮チューブ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
  • FEPコーティング匙 三商

    FEPコーティング匙

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • Fine 匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fine 匙 FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
    材質(本体)SUS430
  • 分液ロート(FEP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    分液ロート(FEP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)500アズワン品番7-189-04
  • FEPチューブ 三商

    FEPチューブ

    三商
    5,698税込6,268
    1個(10m)
    6日以内出荷
    半透明で内容物の確認ができます。
    半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
  • Fine ヘラ付き匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fine ヘラ付き匙 FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    FEPコーティング。 ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
    材質(本体)SUS430
  • フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(FEP)時計皿

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途実験用
  • ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社

    ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)

    潤工社
    10,980税込12,078
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
    用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準色半透明(自然色)標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65
  • FEP熱収縮チューブ コクゴ

    FEP熱収縮チューブ

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1本(1.2m)ほか
    7日以内出荷
    収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
    材質FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
  • FEPテフロン線 0.75sq 5m(±2%)シルバー 東日京三電線

    FEPテフロン線 0.75sq 5m(±2%)シルバー

    東日京三電線
    2,698税込2,968
    1パック
    3日以内出荷
    シルバーサイズ0.75SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200
  • FEPテフロン線 1.25sq 5m(±2%)シルバー 東日京三電線

    FEPテフロン線 1.25sq 5m(±2%)シルバー

    東日京三電線
    3,998税込4,398
    1パック
    3日以内出荷
    シルバーサイズ1.25SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200
  • FEPテフロン線 0.5sq 5m(±2%)シルバー 東日京三電線

    FEPテフロン線 0.5sq 5m(±2%)シルバー

    東日京三電線
    1,998税込2,198
    1パック
    3日以内出荷
    シルバーサイズ0.5SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200外径(mm)1.4
  • FEP極細熱収縮チューブ コクゴ

    FEP極細熱収縮チューブ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    材質FEP透明長さ(m)10連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25収縮後肉厚(mm)0.2
  • 遠心瓶  FEP製 Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶 FEP製

    Thermo Fisher Scientific
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
    材質本体 FEP、キャップ ETFE容量(mL)250遠心加速度最大:4000×g
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ長さ(m)1.2連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
  • 遠心瓶(PTFE FEP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    遠心瓶(PTFE FEP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。
    仕様オートクレーブ可材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R))寸法(mm)Φ60×128.8容量(mL)250アズワン品番1-8777-01許容遠心力(G)最大4000
  • Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP DURAN

    Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP

    DURAN
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はFEP(フルオロエチレンプロピレン)樹脂です。
    用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質FEP
  • 1600細口試薬瓶(FEP製) Thermo Fisher Scientific

    1600細口試薬瓶(FEP製)

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)フッ化エチレンプロピレン材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    8,498税込9,348
    1本
    8日以内出荷
    黒色FEP製もあります。
    仕様-100℃~150℃使用可能。
  • 広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    広口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷
  • FEP粘着シートフィルム アズワン

    FEP粘着シートフィルム

    アズワン
    48,980税込53,878
    1枚
    17日以内出荷
    耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
    材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
  • PTFE粘着シート フロンケミカル

    PTFE粘着シート

    フロンケミカル
    62,980税込69,278
    1枚
    当日出荷
    FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
    用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。材質FEP/アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80適合流体酸・アルカリなど
  • センサー保護チューブ アズワン

    センサー保護チューブ

    アズワン
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    型番センサー保護チューブサイズ(mm)Φ4用(FEP)アズワン品番1-5200-21
  • アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラム

    アラムストレーナー(インラインストレーナー)

    アラム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
    用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
  • センサー保護チューブ アズワン

    センサー保護チューブ

    アズワン
    2,010税込2,211
    1個
    翌々日出荷
    仕様Φ3.2mm用(材質:FEP)型番センサー保護チューブアズワン品番1-5196-22シース外径(Φmm)3.2
  • 被覆熱電対 佐藤計量器製作所

    被覆熱電対

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEオークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    PTFEオークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1包(2本)
    当日出荷
    冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
    使用温度範囲(℃)-100~150
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)感温部(mm)5×20
  • TOF熱収縮チューブ コクゴ

    TOF熱収縮チューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
    材質外側:TFE、内側:FEP乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
  • 共通摺合せ冷却管 ジムロート 三商

    共通摺合せ冷却管 ジムロート

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
    種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
  • 共通摺合せ冷却管 蛇管 三商

    共通摺合せ冷却管 蛇管

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
    種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
  • 共通摺合せ冷却管 玉入 三商

    共通摺合せ冷却管 玉入

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
    種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

fep管特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品