アズワン品番61-0287-99
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚
寸法(mm)30×37
1組(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)80×40
GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
容量(mL)500
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
容量(mL)500
目盛なし
高さ(mm)225
口内径(Φmm)43
胴径(Φmm)73
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。