液体汚濁度管理ユニットADVANTEC5日以内出荷
SDI(Silt Density Index)方式を基本とした、液体汚濁度管理ユニットです。ラボテスト用ベビータンクBT-700S、圧力計、47mmステンレスホルダーKS-47および瞬間流量計で構成されています。検液をフィルターで定圧濾過し、濾過量について初期の濾過速度と一定時間濾過後減衰した濾過速度との比較を、指数で表す方法です。 濾過圧力、フィルターの孔径、濾過時間の選択によって、検液の性状に合わせた管理基準を設定できます。
付属品フィルターホルダー(KS-47) エア濾過用フィルターホルダー(LS-25) ラボテスト用ベビータンク(BT-700S) 圧力計(OMPa~0.6MPa表示) 固定スタンド(大) クランプD 瞬間流量計(電池式 測定範囲0.3L/min~3L/minデジタル表示)形状OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)品番メーカー:17383200