カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(11)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(5)
        • 理化学機器レンタルサービス(4)

科学研究・開発用品 :「MAS-1」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験管ミキサー アズワン試験管ミキサーアズワン
27,900税込30,690
1個
欠品中
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
MASコートスライドグラス 100枚 TGK(東京硝子器械)MASコートスライドグラス 100枚TGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズアズワン
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
MASコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子MASコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
8日以内出荷
組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学、in situ Hybridization等にご使用いただけます。メーカー独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております。剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐えうる接着力、従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。組織切片の伸展作業性を向上させる親水性コートガラス、組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズアズワン
12,800税込14,080
1本
12日以内出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)500電源コード(m)2(プラグ付)アズワン品番1-8779-22
空中浮遊菌測定器 Merck(メルクミリポア)空中浮遊菌測定器Merck(メルクミリポア)
989,800税込1,088,780
1台
22日以内出荷
標準的な90mmのシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。
吸引速度(L/min)100吸引量1~1000(自由設定)電源内蔵充電池(付属)
ガラスシャーレ用アダプター MAS-100シリーズ用 109082 1Unit Merck(メルクミリポア)ガラスシャーレ用アダプター MAS-100シリーズ用 109082 1UnitMerck(メルクミリポア)
21,299税込23,429
1個
8日以内出荷
アズワン品番61-0203-75
三脚用アダプター MAS-100 Eco用 109127 1Unit Merck(メルクミリポア)三脚用アダプター MAS-100 Eco用 109127 1UnitMerck(メルクミリポア)
26,799税込29,479
1個
8日以内出荷
アズワン品番61-0196-21
チューブアダプター MAS-100/MAS-100 NTシリーズ用 109224 1Unit Merck(メルクミリポア)チューブアダプター MAS-100/MAS-100 NTシリーズ用 109224 1UnitMerck(メルクミリポア)
93,199税込102,519
1個
8日以内出荷
アズワン品番61-0208-67
三脚用クイックアダプター MAS-100/MAS-100 NTシリーズ用 109223 1Unit Merck(メルクミリポア)三脚用クイックアダプター MAS-100/MAS-100 NTシリーズ用 109223 1UnitMerck(メルクミリポア)
78,599税込86,459
1個
8日以内出荷
アズワン品番61-0204-30
ショルダーバッグ MAS-100 Eco用 109126 1Unit Merck(メルクミリポア)ショルダーバッグ MAS-100 Eco用 109126 1UnitMerck(メルクミリポア)
42,299税込46,529
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0200-98
【レンタル】MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 1Unit 1.09326.0001 Merck(メルクミリポア)【レンタル】MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 1Unit 1.09326.0001Merck(メルクミリポア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
MAS-100/MAS-100NTシリーズオプション品
サンプリングヘッド MAS-100 CG Ex用 109237 1Unit Merck(メルクミリポア)サンプリングヘッド MAS-100 CG Ex用 109237 1UnitMerck(メルクミリポア)
1,149,999税込1,264,999
1個
15日以内出荷
アズワン品番61-0214-17
サンプリングヘッドカバー 埃よけカバー オートクレーブ滅菌可能、MAS-100シリーズ サンプリングヘッド用、シルバー 109084 1Unit Merck(メルクミリポア)サンプリングヘッドカバー 埃よけカバー オートクレーブ滅菌可能、MAS-100シリーズ サンプリングヘッド用、シルバー 109084 1UnitMerck(メルクミリポア)
24,999税込27,499
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-0195-54
捕集蓋 オートクレーブ滅菌可能、MAS-100 NTシリーズ サンプリングヘッド用、300×0.6 mm、ブルー 109195 1ST Merck(メルクミリポア)捕集蓋 オートクレーブ滅菌可能、MAS-100 NTシリーズ サンプリングヘッド用、300×0.6 mm、ブルー 109195 1STMerck(メルクミリポア)
128,999税込141,899
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0207-62
MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 109326 1Unit Merck(メルクミリポア)MAS-100/MAS-100NTシリーズ用三脚 長さ100-325cm 109326 1UnitMerck(メルクミリポア)
151,999税込167,199
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-0209-90
MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子MAS コートスライドグラス(フロスト)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル Merck(メルクミリポア)【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタルMerck(メルクミリポア)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚材質陽極処理アルミニウム質量(kg)1.4規格ISO14698-1適合機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示吸引流量100L/min±4%サービス分類レンタル
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM) Merck(メルクミリポア)【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM)Merck(メルクミリポア)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
吸引流量100L/min±4%付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 NT™ 校正証明書付 1.09191.0001 Merck(メルクミリポア)【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 NT™; 校正証明書付 1.09191.0001Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書一般校正
APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子APSコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
2,598税込2,858
1箱(100枚)
4日以内出荷から48日以内出荷
安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
小型セパラブルフラスコセット EYELA(アイラ/東京理化器械)小型セパラブルフラスコセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
76,980税込84,678
1セット
6日以内出荷から61日以内出荷
スターラー撹拌やインペラー撹拌に少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
エアーサンプラー Merck(メルクミリポア)エアーサンプラーMerck(メルクミリポア)
729,999税込802,999
1個
17日以内出荷
MAS-100 ECO TMは軽量コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
種別MAS-100 ECOアズワン品番2-4222-01商品タイプレンタル品はこちら
PLLコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子PLLコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
3,398税込3,738
1箱(100枚)
32日以内出荷から48日以内出荷
ポリ-L-リジンの最適なコート条件を確立、剥離防止スライドグラスに最適な分子量・コート方法等を確立したポリ-L-リジンコートスライドグラスです。ポリ-L-リジンは塩基性アミノ酸の一種であり、側鎖にアミノ基を有したリジンのポリマーです。ガラス表面のOH基とイオン結合によりコートされております。組織切片・細胞表面の負電荷と、イオン結合によりスライドグラス表面に接着固定されます。使用上の注意:、1.組織切片、細胞接着力はAPS、MASコートと比較すると弱く特に免疫組織化学・in situ Hybridization等の使用では注意が必要です。免疫染色剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性であり組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品