1,356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケッタブルH2S・O2モニタMMP-10P、MMP-12P用のMMP共通延長コード(接続アダプタ付)です。
仕様接続アダプター:付属
1本
39,980 税込43,978
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,399 税込31,239
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外製造のシリコンウエハーです。製造年月は不問となります。
用途研究開発・ダミー用 仕様TTV:0.8≦/μm、WARP:20≦/μm、面方位:100 その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問 長さ(mm)オリフラ:57.5±2.5 直径(Φmm)200.0±0.2 タイプP 入数(枚)25 厚さ(μm)725±10 仕上両面ミラー 抵抗値(Ω)16~24cm
1ケース(25枚)
65,980 税込72,578
8日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷

JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
付属品本体用ケース(クリップ付) 測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属 最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く) 連続使用時間(時間)約800※無警報時 応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃において ガス採気方式拡散式 センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P 測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素 指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動 警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可) 警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
1個
99,980 税込109,978
39日以内出荷

1個(1000本)
39,980 税込43,978
78日以内出荷

1セット(5個×1000本)
199,800 税込219,780
78日以内出荷

JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品本体用ケース(クリップ付) 測定範囲0.0~50.0vol%(酸素)、0~500ppm(一酸化炭素) 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属 最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素) 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29 連続使用時間(時間)約800※無警報時 応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素) ガス採気方式拡散式 センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素) 測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素 指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動 警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可) 警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
1個
99,980 税込109,978
39日以内出荷

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 型番95001
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ウシオライティングUPチューブ
UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
半透明 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8 耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事) 材質ポリプロピレン
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています。使用方法。▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます。▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します。▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています。▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します。▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
1箱(100個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様概要(mm):インナー O-リング 47 PTFE処理 フルオロエラストマー 品名O-リング アズワン品番61-0196-72
1セット(5個)
36,499 税込40,149
翌々日出荷

1個
55,599 税込61,159
翌々日出荷

インターサイエンス3mm チューブ用錘 5個入
Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の1.6mmチューブ用錘です。
仕様●入数:5個 アズワン品番67-4808-23
1個(5個)
41,900 税込46,090
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の3.2mmチューブ用Y字コネクターです。
仕様●入数:6個 アズワン品番67-4808-15
1個(6個)
22,300 税込24,530
翌々日出荷

軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。 接続口径PT3/4 仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用 トラスコ品番455-5341 材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン 質量(kg)1.25 高さ(mm)431 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)120 設計圧力(MPa)0.49
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5392 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)10.0 高さ(mm)935 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の1.6-3.2mmチューブ用ノズルです。
仕様●入数:5個 アズワン品番67-4808-18
1個(5個)
64,000 税込70,400
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の4.8-8.0mmチューブ用ノズルです。
仕様●入数:5個 アズワン品番67-4808-20
1個(5個)
61,300 税込67,430
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の6.4-8.0mmチューブ用Y字コネクターです。
仕様●入数:6個 アズワン品番67-4808-16
1個(6個)
18,200 税込20,020
翌々日出荷

インターサイエンス6mm チューブ用錘 5個入
Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の3.2-8.0mmチューブ用錘です。
仕様●入数:5個 アズワン品番67-4808-19
1個(5個)
77,900 税込85,690
翌々日出荷

Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の6.4-8.0mmチューブ用ストレートコネクターです。
仕様●入数:6個 アズワン品番67-4808-17
1個(6個)
18,200 税込20,020
翌々日出荷

マイクロキャップでの吐出に使用可能 マイクロキャップ100本に1個付属 ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入り アズワン品番68-0450-05
1式
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1式
54,980 税込60,478
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
1箱(100個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Drummond Scientific CompanyMicrocap 1-000シリーズ
精度が高いガラス毛細管です
仕様入り数(個):1箱(100
1箱(100個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。 アズワン品番65-3853-24
1個(200本)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など 材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~80 適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
159,800 税込175,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
63,980 税込70,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
129,800 税込142,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング