カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)

科学研究・開発用品 :「MP-310」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気泳動用電源装置 MPシリーズ Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置 MPシリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子材質ポリカーボネート質量(kg)約2電源(V)AC100~240コンセント形状3Pプラグ出力方式定電圧または定電流出力端子並列2端子×4対サイズ(mm)215×335×104タイマー1~999分
定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプデジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
PTFE攪拌子ビックビボットリング型 コクゴPTFE攪拌子ビックビボットリング型コクゴ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
特長PTFE回転子 ピボットリング型ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付きガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型 日伸理化大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型日伸理化
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58
ブロッティング装置 Major Science(メジャーサイエンス)ブロッティング装置Major Science(メジャーサイエンス)
189,800税込208,780
1セット
12日以内出荷
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
189,800税込208,780
1セット
12日以内出荷
一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品