5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22L アズワン品番65-9402-85
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/8-27NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFE●サイズ(mm):14×18L アズワン品番65-9402-84
1個
7,598 税込8,358
63日以内出荷

クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
材質SUS304 アズワン品番64-1005-23
1箱(1個)
6,198 税込6,818
33日以内出荷

クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
材質SUS304 アズワン品番64-1005-24
1箱(1個)
6,198 税込6,818
33日以内出荷

耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。 高圧のラインに使用可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4) 材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 接続口径PT3/4 最高使用圧力(MPa)1.75 最高使用温度(℃)121
1個
182,000 税込200,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります