カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(48)
        • 分析・環境・測定器具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「NW25」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • nw25 クランプ
  • nw25 センターリング
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空フレキシブルチューブ NW25シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW25シリーズティサポート
8,998税込9,898
1個
当日出荷から22日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
Fine真空配管バルブセット NW16・NW25セット TGK(東京硝子器械)Fine真空配管バルブセット NW16・NW25セットTGK(東京硝子器械)
117,612税込129,373
1組
10日以内出荷
セット内容手動アングルバルブ TGSF16G(NW16) 1個/TGSF25G(NW25) 1個クランプ TGK16(NW16) 1個/TGK25(NW25) 1個ブランクフランジTGMB16G(NW16) 1個/TGMB25G(NW25) 1個センターリング TGZJ16G(NW16) 2個/TGZJ25G(NW25) 2個レデューサー TGZT2516G(NW25-25)2個
真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ コンサス真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズコンサス
28,980税込31,878
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
NWクランプ ケニスNWクランプケニス
3,898税込4,288
1袋(3個)
翌々日出荷
材質本体/アルミニウム寸法T(mm)17
真空ポンプ接続口変換継手NW25フランジ DRV DB、FB 用 ADVANTEC真空ポンプ接続口変換継手NW25フランジ DRV DB、FB 用ADVANTEC
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
オプション品です。
アズワン品番64-1029-19
D3V-10用V字カッター(真空焼入) 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター(真空焼入)大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
アルミクランプ 三商アルミクランプ三商
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チェーンクランプ 三商チェーンクランプ三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
エルボ TGK(東京硝子器械)エルボTGK(東京硝子器械)
13,140税込14,454
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から24日以内出荷
NW Oリング付きセンターリング ケニスNW Oリング付きセンターリングケニス
3,298税込3,628
1袋(3個)
翌々日出荷
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム・バイトン
NWブランクフランジ ケニスNWブランクフランジケニス
4,198税込4,618
1袋(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
NWティ ケニスNWティケニス
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
材質SUS304
センターリング カルレッツ 三商センターリング カルレッツ三商
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
フレキシブルパイプライン TGK(東京硝子器械)フレキシブルパイプラインTGK(東京硝子器械)
29,460税込32,406
1個
3日以内出荷から48日以内出荷
NWエルボ ケニスNWエルボケニス
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質SUS304
D3V-10用V字カッター 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター大阪ケミカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用V字カッターになります。
トラスコ品番456-0931材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター
真空ポンプ配管部品 エルボ コクゴ真空ポンプ配管部品 エルボコクゴ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ コクゴ真空ポンプ配管部品 ブランクフランジコクゴ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質SUS304
マイクロシリンジ ケニスマイクロシリンジケニス
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空フレキシブルチューブ NW16シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW16シリーズティサポート
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
クロスピース TGK(東京硝子器械)クロスピースTGK(東京硝子器械)
28,040税込30,844
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
センターリング ニトリル 三商センターリング ニトリル三商
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
規格変換ニップル 三商規格変換ニップル三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
レデューシングピース TGK(東京硝子器械)レデューシングピースTGK(東京硝子器械)
10,740税込11,814
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
NWレジューサ ケニスNWレジューサケニス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)40
規格変換ニップル 三商規格変換ニップル三商
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
慣性衝突式分粒装置付ホルダー PM4 NW-354 Φ25 SIBATA(柴田科学)慣性衝突式分粒装置付ホルダー PM4 NW-354 Φ25SIBATA(柴田科学)
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
Φ25のPM4用ホルダーです。
用途PM4用
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ ケニスクリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージケニス
239,800税込263,780
1式(1式)
30日以内出荷
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティーコクゴ
35,880税込39,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロスコクゴ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
材質SUS304
異径アダプター Φ25mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)異径アダプター Φ25mmろ紙用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
型式NW-354型用
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
寸法l(mm)20
グリスガイド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)グリスガイド NW-354型用SIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。 ・Φ25mm ガラス捕集板用です。
用途NW-354型用
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズEDWARDS
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から93日以内出荷
稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズ ULVAC(アルバック)スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズULVAC(アルバック)
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。 エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き)材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂質量(kg)17サイズ221×380×218mm電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転)排気速度(L/min)100/120(50/60Hz)到達圧力(Pa)20アズワン品番1-9199-21定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230)処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
クランプ 大成技研(TAISEI)クランプ大成技研(TAISEI)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
サイズNW25寸法A(mm)72寸法B(mm)55寸法c(mm)16材質AL
センターリング 大成技研(TAISEI)センターリング大成技研(TAISEI)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
サイズNW25寸法A(mm)26寸法B(mm)25材質SUS304(リング)、バイトン(Oリング)
真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル コクゴ真空ポンプ配管部品 NW変換ニップルコクゴ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質SUS316L寸法C(mm)40
フレキシブルチューブ 大成技研(TAISEI)フレキシブルチューブ大成技研(TAISEI)
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
自在接続、振動防止に使用します。
材質SUS304

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品