カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(17)
- 分析・環境・測定器具(4)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み

チェーンクランプ
三商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から8日以内出荷複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
グリスガイド NW-354型用
SIBATA(柴田科学)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。 ・Φ25mm ガラス捕集板用です。用途NW-354型用
異径アダプター Φ25mmろ紙用
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可型式NW-354型用
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型
SIBATA(柴田科学)¥689,800税込¥758,7801台32日以内出荷採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
ピラニゲージ APG200 - M-NW25
EDWARDS1個欠品中Edwardsの新しいAPG200シリーズ高性能コンパクトピラニゲージは、コンパクトなサイズ、LEDラ。イトニング、総合セットポイントと柔軟性のある接続部/出力により、あらゆる用途に最適な真空。ソリューションです。英国にあるEdwardsの生産施設では、数十年にわたり真空ゲージを設計、製造してきました。こ。の経験により性能を損なうことなくパッケージサイズを25%小型化したゲージを開発することが。できました。測定技術だけでなく電子機器の開発・製造技術も保有しているので、性能を最大限。に高めることに成功しました。APG200は各種のアップグレードと機能拡張により、小型化と柔軟性の高い出力という特長を生。かせる分析機器分野から、新しいインターフェイスとライトリングでシステムのメンテナンスを。改善できる半導体分野、さらにローカル圧力表示によりメインインターフェイスから離れた場所。で実験を監視できる研究開発分野まで、あらゆる真空市場に適しています。
ガスタイトフランジ
Protherm(プロサーム)¥189,800~税込¥208,780~1個46日以内出荷管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。材質SUS304
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品