親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP
耐熱温度(℃)90
各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。高流量タイプです。
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。
親水性で溶出物がほとんどありません。
セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個
仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)
色白(メンブレン)
非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン。ロングライフ、コスト低減。
優れた除菌性能。信頼性の高い生物学的管理。食品業界標準パフォーマンス。
Advanced Pleat Technology構造(APT構造)による大きなろ過面積(0.79m2
フローディストリビューション構造。低圧力損失、高流量。低コストで非常に優れた処理能力。
全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。
21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。
ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター等
材質ポリエーテルスルホン
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。一般的なろ過の微粒子除去に設計されており、その低タンパク質および薬物結合特性により、ライフサイエンスアプリケーションの使用に最適です。非対称膜で、耐酸性および耐塩基性に優れています。
仕様膜質:親水性
材質ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)90
アズワン品番64-3318-35
孔径(Φμm)0.45
1箱(25枚)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
親水性。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ
材質メンブレン/PES(ポリエーテルスルフォン)
サイズ(mm)30
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
仕様●ろ過精度(μm):0.2●外径(mm):68.6●長さ(mm):249●長さ(インチ):10インチ●最高使用温度(℃):80●推奨交換差圧(MPa):0.24●ろ過精度:0.2μm●外径×長さ(mm×インチ):-●長さ:10インチ●材質/仕上:ろ材/ポリエーテルスルホン●原産国:台湾●コード番号:336-1917
アズワン品番67-2315-04
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
材質(ハウジング)PP
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
色緑
直径(Φmm)33
滅菌γ線
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)80以下
最高使用圧力(kPa)862
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番65-4343-31
1セット(12個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
色(メンブレン)白
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質(メンブレン)親水性PES
耐熱温度(℃)-20~+50
優れた除菌性能
低吸着性
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブラン
フローディストリビューション構造による高流量
ロングライフ
用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター 等
最高使用温度(℃)80
材質(Oリング)シリコーンゴム
材質(ろ材)ポリエーテルスルホン
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
仕様●材質:●▼ハウジング:ポリプロピレン●▼メンブレン:PES●滅菌:未滅菌●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.45μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック
アズワン品番65-4342-78
1セット(150個)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。
用途電子、工業用途の除粒子用。
トラスコ品番336-1933
材質ろ材:ポリエーテルスルホン
長さ(mm)249(10インチ)
ろ過精度(μm)0.1
最高使用温度(℃)80
外径(mm)68.6
推奨交換差圧(MPa)0.24
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼ハウジング:ポリプロピレン●▼メンブレン:PES●滅菌:未滅菌●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.22μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック
アズワン品番65-4342-77
1セット(1500個)
¥549,800
税込¥604,780
6日以内出荷
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番65-4343-35
1セット(12個)
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
仕様●材質:●▼ハウジング:アクリル●▼メンブレン:PES●滅菌:滅菌済み●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.45μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック
アズワン品番65-4342-80
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:250mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番65-4343-32
1セット(12個)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。
高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。
Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。
全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。
21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。
プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等)
ろ過精度(μm)0.2
材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレン
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番65-4343-40
1セット(12個)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番65-4343-37
1セット(12個)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
タンパク質の吸着性が低く、低溶出、交流量。パイロジェンフリー。滅菌済
付属品50mL遠心チューブ(12本)と遠心チューブスタンド(2個)
材質フィルター容器/PS、遠心チューブ/PP、メンブレン/PES
ポアサイズ(μm)0.2
メンブラン直径(Φmm)50
アズワン品番64-5228-74
1箱(12個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:500mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番65-4343-38
1セット(12個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
。電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
幅広い耐薬品性
プレフィルター層とファイナルフィルター層の2層構造で目詰まりを低減
低吸着性
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
高流量、ロングライフ
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー 等
最高使用温度(℃)80
材質(ろ材)ポリエーテルスルホン
材質(構成パーツ)ポリプロピレン/ポリスルホンフォン
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
仕様●ろ過精度(μm):0.04●外径(mm):68.6●長さ(mm):249●長さ(インチ):10インチ●最高使用温度(℃):80●推奨交換差圧(MPa):0.24●ろ過精度:0.04μm●外径×長さ(mm×インチ):-●長さ:10インチ●材質/仕上:ろ材/ポリエーテルスルホン(PES)●原産国:台湾●コード番号:336-1911
アズワン品番67-2315-02
1本
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。
滅菌γ線滅菌済
親水性
高いろ過流量
組織培養・タンパク質・バッファ・核酸のろ過に使用
PPのプレフィルターを使用
入数100入
メンブレンPES
仕様入数単位:箱
滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
ろ過面積(cm2)4.6
残液量(μL)エアパージ後:約250
仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)
メンブレンPES
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
有効ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)エアパージ後:約50
仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)
メンブレンPES
シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PESシリンジフィルター 水系。PESシリンジフィルターは高濾過量と低タンパク質吸着性です。【用途】。タンパク溶液の濾過滅菌。組織培地の濾過。組織培養添加剤の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PESシリンジフィルター 水系。PESシリンジフィルターは高濾過量と低タンパク質吸着性です。【用途】。タンパク溶液の濾過滅菌。組織培地の濾過。組織培養添加剤の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
パイロジェンフリー。汎用性の高いメンブレン。タンパク質の吸着性が低い。低溶出。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番65-5643-87
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
パイロジェンフリー。汎用性の高いメンブレン。タンパク質の吸着性が低い。低溶出。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番65-5643-88
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。