カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(4)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(89)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(8)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(13)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(2)
        • 理化学機器レンタルサービス(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「PH9」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • PH標準液 TOKO(東興化学研究所)

    PH標準液

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(500mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 4L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 4L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    種別4Lアズワン品番61-0307-16危険物の類別非危険物
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 25℃ Certipur (R) 109408 1L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 25℃ Certipur (R) 109408 1L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥12,999税込¥14,299
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0306-86危険物の類別非危険物
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 4L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 4L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥37,799税込¥41,579
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番61-0307-07危険物の類別非危険物
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 10L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 10L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    欠品中
    種別10Lアズワン品番61-0307-17危険物の類別非危険物
  • PH標準液 横河電機

    PH標準液

    横河電機(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(250mL)ほか
    翌々日出荷
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 10L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 10L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0307-08危険物の類別非危険物
  • 濃縮バッファー ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH9.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109889 1ST Merck(メルクミリポア)

    濃縮バッファー ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH9.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109889 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,269税込¥7,996
    1個
    欠品中
    種別チトリゾール TM 109889 1STアズワン品番61-0308-76危険物の類別非危険物
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 1L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 1L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥12,999税込¥14,299
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0307-06危険物の類別非危険物
  • オンラインpHモニター ACアダプタ/USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 MMK SCIENTIFIC

    オンラインpHモニター ACアダプタ/USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990

    MMK SCIENTIFIC
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    【pH常時測定】 大切な試料や生体のpHを24時間・365日測定し続けます。 【3way給電方式】 ACアダプタ/USB給電/LR44電池給電のいずれかを選択してご使用できます。 【1点手動校正】 ドライバーで簡単に校正が可能。PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【LCDディスプレイ&バックライト】 大きな文字盤、明るいバックライトで数値を正確に視認することができます。 【電極の交換】 電極交換が可能です。BNCソケットで簡単に脱着できます。 【安心の製品保証】 本体1年間と電極6ヶ月の製品保証。安心して長くお使いいただけます。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ付属品粉末校正剤(4.01/6.86/9.18)、LR44テスト用電池4個、USBケーブル(1m)、校正ドライバー、壁掛けツール、取扱説明書電源USB、LR44×3個本体寸法(mm)75×55×28本体質量(g)75使用温度(℃)0-50測定範囲(pH)0.00-14.00精度(pH)±0.1校正1点・手動分解能(pH)0.01
  • ポータブルpH計本体+KCl無補給型電極 0.75mケーブル 横河電機

    ポータブルpH計本体+KCl無補給型電極 0.75mケーブル

    横河電機
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    当日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
    仕様接続可能検出器:PH92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00 pH、温度/0~80 ※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器 全体を水没させる場合は0~50適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動機能pHと液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit表示範囲(℃)pH/-2.00~16.00 pH、温度/-10.0~120.0電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)アズワン品番2-6358-21
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 500ML Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    欠品中
    種別500MLアズワン品番61-0307-15危険物の類別非危険物
  • カラーバッハー 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カラーバッハー

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラコムテスター用 オプション(校正液) CyberScan

    ラコムテスター用 オプション(校正液)

    CyberScan(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
  • 耐震薬品庫(スチール製) アズワン

    耐震薬品庫(スチール製)

    アズワン
    ¥114,000税込¥125,400
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
    材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
  • pH標準緩衝剤 横河

    pH標準緩衝剤

    横河
    ¥4,898税込¥5,388
    1ケース(500mL×12袋)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル 横河電機

    ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル

    横河電機
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌々日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
    仕様【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)、接続可能検出器:PH92SN、OR92SN測定範囲pH/0.00~14.00pH、ORP/-2000~2000mV、温度/0~80 ℃※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器。全体を水没させる場合は0~50 ℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)または酸化還元電位(ORP)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)機能:pHまたはORP(mV)と液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)表示範囲pH/-2.00~16.00pH、ORP/-2000~2000 mV(-999~999 mVでは小数点以下1桁)、温度/-10.0~120.0 ℃繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit、ORP/読み値の±0.3 %(-999.9~999.9 mVでは±0.3 mV)電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)ORP検出器/KCI補給形複合ORP検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、 ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、白金(電極)アズワン品番2-6358-22
  • PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75アズワン品番2-6358-31
  • PH910 高性能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH910 高性能タイプ 卓上型pH計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット
    7日以内出荷
    液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。 最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
    付属品pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)220×220×100本体質量(kg)1測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度補償0~100℃自動もしくは手動電極形式LabSen211データ記録件数100点校正ポイント1~3点
  • PH950 多機能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH950 多機能タイプ 卓上型pH計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    7日以内出荷
    スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 マグネチックスターラーの回転速度が設定・保存可能。 電極ホルダーが最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる。 測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。 最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
    測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度補償0~100℃自動もしくは手動電極形式LabSen211データ記録件数100点校正ポイント1~3点自動
  • pH標準液 原液を着色 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    pH標準液 原液を着色

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
    用途pH校正用
  • PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    7日以内出荷
    pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。 i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。 測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。 測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。 最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。 パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
    仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点校正ポイント1~5点自動
  • pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
    容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
  • pH 標準緩衝剤 粉末 1パック 12袋入 pHシリーズ 富士化学計測

    pH 標準緩衝剤 粉末 1パック 12袋入 pHシリーズ

    富士化学計測
    ¥7,498税込¥8,248
    1パック(12袋)
    11日以内出荷
  • 作業台 ケニス

    作業台

    ケニス
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。
    高さ(mm)950タイプ立ち作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
  • pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0 Merck(メルクミリポア)

    pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0

    Merck(メルクミリポア)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 MColorpHast TM 109584 100Strips
    アズワン品番61-0307-60
  • PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75
  • プロセスホモジナイザー テラオカ(ANEX)

    プロセスホモジナイザー

    テラオカ(ANEX)
    ¥308,980~税込¥339,878~
    1台ほか
    25日以内出荷
    回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー。他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。
    寸法(mm)250×250×396回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター(W)100制御方法サイリスタ制御方式タイマー15分及び連続
  • pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 濁度のある溶液 懸濁液 中のpH測定用 pH2-3-4-5-6-7-8-9 MColorpHast TM 109502 100Strips Merck(メルクミリポア)

    pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 濁度のある溶液 懸濁液 中のpH測定用 pH2-3-4-5-6-7-8-9 MColorpHast TM 109502 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
    種別100Stripsアズワン品番61-0307-34
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム溶液, 30mL アルミ分包タイプ×30 袋 , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH 9.00 25℃ サーティピュア (R) 199003 1ST Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム溶液, 30mL アルミ分包タイプ×30 袋 , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH 9.00 25℃ サーティピュア (R) 199003 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥18,399税込¥20,239
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 199003 1STアズワン品番61-0322-85危険物の類別非危険物
  • pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 個別包装、カラースケールなし MColorpHast TM 109450 1000Strips Merck(メルクミリポア)

    pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 個別包装、カラースケールなし MColorpHast TM 109450 1000Strips

    Merck(メルクミリポア)
    ¥27,099税込¥29,809
    1個
    16日以内出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
    アズワン品番61-0307-04
  • 詰替え用 pH試験紙 pH5.5-9.0 ニュートラリット (R) 109565 / 109564 用 Neutralit (R) 109569 6Rolls Merck(メルクミリポア)

    詰替え用 pH試験紙 pH5.5-9.0 ニュートラリット (R) 109565 / 109564 用 Neutralit (R) 109569 6Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,239税込¥10,163
    1個
    16日以内出荷
    種別109569 6Rollsアズワン品番61-0307-58
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥1,130税込¥1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFIC

    pHメーター ペン型/センサ一体タイプ

    MMK SCIENTIFIC(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
  • メルクpHストリップ Merck(メルクミリポア)

    メルクpHストリップ

    Merck(メルクミリポア)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷
    丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
    長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
  • スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スティック・pH試験紙(pH-Fix)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
  • ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所

    ハンディ型PH計

    佐藤計量器製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
  • pH試験紙 マイクロエッセンシャル

    pH試験紙

    マイクロエッセンシャル(2件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ph値特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品
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
科学研究・開発用品 "PH9" 【通販モノタロウ】