材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。
材質PP
適合規格RoHS規制・REACH規制
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
FUチューブを確実に接続します。
材質ポリプロピレン(白)
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質はRoHS規制に対応しています。
REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5
ねじ規格PT1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
アラムPVCニップル用のナットです。
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC
厚さ(mm)9.5
六角対辺(mm)30
ねじ規格PS1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP
使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。