色白色半透明
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)0.7
耐薬性のPP製なので軽くて取扱いが便利です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55
仕様オートクレーブ可能
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
小さなスペースで多数の試験管を整理できます。柱に逆さに立て、水切用としても使用できます。
底に水切りをよくするために溝を刻んであります。軽量で運搬、整理に便利です。
穴径(Φmm)19.5
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。
白、赤、青、黄の4色があります。
オートクレーブ可。
ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。
英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
棒(ピン)付きのため、チューブの乾燥用ラックとしても使用可能です。コストパフォーマンスに優れた試験管立て!
材質PP
198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。
試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。
オートクレーブ可。
連結数2個連結用
寸法(mm)156×202
材質ポリプロピレン(PP)
TGK品番198-19-82-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
キャップ付き。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高い耐食性があります。
硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。
GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。
材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコン
ねじ口規格(GL)14
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。