カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連(17)

科学研究・開発用品 :「PTFE撹拌羽根」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE撹拌羽根(スクエア型) 三商PTFE撹拌羽根(スクエア型)三商
559税込615
1個
7日以内出荷
別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 三商PTFE撹拌羽根(ラウンド型)三商
669税込736
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
羽根高(mm)25
フラスコミキサ ヤマト科学フラスコミキサヤマト科学
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ使用温度範囲(℃)5~35本体質量(g)約700適合容量(mL)50~5000(フラスコ)モーターDCブラシレスモータ対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)モーター出力(W)30回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)到達真空度(Pa)399.9以下安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
PTFE撹拌羽根 ケニスPTFE撹拌羽根ケニス
569税込626
1個
3日以内出荷
ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
穴径(Φmm)9
撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 PTFE製SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) サンプラテックPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)サンプラテック
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(PTFE)Φ8
PTFE撹拌棒(羽根付き) サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)サンプラテック
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
PTFE羽根型撹拌棒 サンプラテックPTFE羽根型撹拌棒サンプラテック
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
羽根が6枚付いたファン型の撹拌棒です。羽根部分の径が小さいためコンパクトに撹拌できます。
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
PTFE3枚羽根撹拌棒 サンプラテックPTFE3枚羽根撹拌棒サンプラテック
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8羽根径(Φmm)(回転)70
PTFE2枚羽根撹拌棒 サンプラテックPTFE2枚羽根撹拌棒サンプラテック
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
2枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8羽根径(Φmm)(回転)80
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)アズワン(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個ほか
当日出荷
PTFE撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE撹拌棒(羽根付き)アズワン
19,400税込21,340
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)撹拌棒径(mm)Φ8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
559税込615
1個
当日出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
PTFE羽根型撹拌棒 アズワンPTFE羽根型撹拌棒アズワン
48,200税込53,020特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)ステンレス部径(Φmm)5
PTFEプロペラ羽根撹拌棒 アズワンPTFEプロペラ羽根撹拌棒アズワン
22,100税込24,310
1本
当日出荷から7日以内出荷
羽根(Φmm)52シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)材質PTFEステンレス部径(Φmm)5
PTFE撹拌羽根(脱着可能型) アズワンPTFE撹拌羽根(脱着可能型)アズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
769税込846
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

撹拌羽根特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら