カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(4)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(12)
- 撹拌・粉砕・混合関連(2)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(3)
- バイオ・食品(菌)関連用品(18)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(32)
- 分析・環境・測定器具(2)
- 収納・設備・保管・運搬用品(3)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(11)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- BIORAD(7)
- SDS(6)
- SKC(環境測定)(6)
- トーリ・ハン(5)
- ナリカ(5)
- 三商(3)
- BioHelix(2)
- カスタム(1)
- サカエ(1)
- ダイシン(1)
- マザーツール(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- BRAND(1)
- 東洋リビング(1)
- anatech(アナテック)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

まもる君 HardwareBox PHシリーズ
SDS¥139,800~税込¥153,780~1台21日以内出荷から32日以内出荷付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き)鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ
SDS¥149,800~税込¥164,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷その他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポートセット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【窓】透明寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【PC棚】40まで寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所総耐荷重(kg)50棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408
まもる君 Standard M PS-151シリーズ
SDS¥259,800~税込¥285,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
まもる君 Standard L PSシリーズ
SDS¥269,800~税込¥296,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
まもる君 Wide M PW-151シリーズ
SDS¥299,800~税込¥329,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
まもる君 Wide L PWシリーズ
SDS¥309,800~税込¥340,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
温調器 デルサーモ SDS
三商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
帯電防止秤量皿
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,798税込¥10,7781箱(1000枚)当日出荷高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
スタンダードデシケータージャンボ
アズワン¥142,000~税込¥156,200~1台当日出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。材質(本体)PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460
薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ
アズワン¥1,260税込¥1,3861本翌々日出荷薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
ステンレス収納庫棚板
ダイシン¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷適合機種SS-Kタイプ、SS-Gタイプ、SS-Sタイプ、SS-Hタイプ質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860.5×432×15使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
多連マグネチックスターラー
三商¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様)
サカエ¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。仕様スライド棚あり材質SUS430質量(kg)24高さ(mm)1100ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能奥行(mm)500間口(mm)650ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)(スライド棚・天棚)10、(固定棚)20均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドドライヤー
デンネツ¥210,000税込¥231,0001台8日以内出荷から10日以内出荷ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
静電仕様デシケーター
アズワン¥276,000税込¥303,6001台21日以内出荷ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。材質(本体)静電性PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)内寸法(mm)560×483×1486型番SD-SSE棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)20kg/枚材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式アズワン品番1-6129-01棚板寸法(mm)490×460
COOMASSIE nanoゲル染色試薬
BioHelix¥9,998税込¥10,9981本当日出荷SDS-PAGEゲル用のたんぱく質染色試薬です。 検出スピードと感度の両立を実現しており、脱色の必要もありません。容量(mL)500アズワン品番4-4198-01危険物の類別非危険物
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
エタノール 99.5% 1級
(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(500mL)ほか当日出荷用途実験・研究用、機械器具洗浄用成分エタノール 99.5%等級1級化学式C2H5OH名称エタノール濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
タンパク質
BIORAD¥37,980~税込¥41,778~1セットほか当日出荷プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
タンパク質スタンダード
BIORAD¥20,900~税込¥22,990~1本当日出荷から3日以内出荷プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。危険物の類別非危険物
pH標準液
(71件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
電気泳動システム
BIORAD¥52,999~税込¥58,299~1式当日出荷から10日以内出荷1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
ARTGel フィルターチップ 2155シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥22,980税込¥25,2781箱(10ラック×96本)6日以内出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。先端が極細のため、容易に細い隙間にチップの先端を挿入可能アガロースゲルの分注に便利な先端丸型ポリアクリルアミドゲル用の先端平型DNAシーケンスゲル用の先端平型用途アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質仕様20P 滅菌済 960型式ART Gel 20P全長(mm)70.9先端丸型容量(μL)20フィルターありアズワン品番63-9282-72
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)寸法(mm)102×114サイズ6UP(4-8mm)区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
アルコール 燃料用
(18件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(13.5kg)当日出荷アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%名称燃料用アルコール化学組成CH3OH危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量17.1L危険物の性状水溶性販売区分業務用
12ヒドロキシステアリン酸 him821シリーズ
山桂産業¥689~税込¥758~1個4日以内出荷硬化油(固形の油脂)。凝固剤・増稠剤・高性能多目的グリースなどに。ヒマシ硬化油をケン化分解して得られる、融点約75℃のワックス状のヒドロキシ脂肪酸です。用途として有名なのは、油の凝固剤です。80℃以上に熱した油に12-ヒドロキシステアリン酸を3%程度入れますとゲル化します。(凝固剤としてお使いになる場合は、オイルのSDS(安全データシート)で引火点を必ずご確認ください。)。12-ヒドロキシステアリン酸のリチウム塩は、増稠剤として高性能多目的グリースとして最適です。他の用途としては化粧品工業および油剤工業などの原料として使用されます。融点(℃)75℃~78℃危険物の類別非危険物
アルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ
(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(14kg)当日出荷主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当しません。 アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールです。用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量17.7L危険物の性状水溶性販売区分業務用
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980~税込¥38,478~1箱(96本×10ラック)3日以内出荷から8日以内出荷再現性を最大限にするための極めて均一な表面。 サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。 ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。 再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。 極めて高い耐薬品性。 PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。 PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。 コーティングなし。用途細胞培養(培地) ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション) 核酸の分離と精製 ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験) タンパク質の分離と精製
コンパクトプリンターシステム
アムズシステムサイエンス¥39,980税込¥43,9781セット8日以内出荷。コンパクトプリンターシステム(catN0.406)を使用すればパソコンを必要とせず、簡単に撮影から印刷までできます。有線印刷、無線印刷対応。写真並みの高画質印刷ができるだけでなく、画質の劣化がほとんど起こりませんので、長期間の保存が可能です。ゲル画像としてのモノクロ印刷だけでなく、カラー印刷もできますので、SDS-PAGEやタイタープレート、シャーレー等白色光撮影の印刷にも適しています。仕様●セット内容:プリンター本体、用紙KP36IP 3PACK×1箱、USB切替器、USBケーブル (有線、無線印刷対応)アズワン品番65-9616-51
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品













![泳動バッファー 10x [SDS-PAGE] apro](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84298754-241017-02.jpg)