カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(177)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(2)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)

科学研究・開発用品 :「SGM」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アングルローター Sigma SGMシリーズSIGMA(シグマ)
60,980税込67,078
1式
欠品中
8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)8100用シリンジTGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1箱(100本)
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
ステンレス製薬品庫 上下分離型 テラオカステンレス製薬品庫 上下分離型テラオカ
429,800税込472,780
1組
5日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kgアズワン品番67-7161-26
バイオロジカル・インジケータ MesaLabs ストリップス型 MesaStrip EOG滅菌 B.atrophaeus ATCC#9372 10^6 100枚入 Mesa Labsバイオロジカル・インジケータ MesaLabs ストリップス型 MesaStrip EOG滅菌 B.atrophaeus ATCC#9372 10^6 100枚入Mesa Labs
22,980税込25,278
1袋(100枚)
5日以内出荷
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。USP・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
用途EOG滅菌仕様【菌数】B.atrophaeus 106寸法(mm)【担体】25×6.35温度範囲(℃)【培養】30~35保管温度範囲(℃)15~27アズワン品番65-0314-63
小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス小型ガラスビーズ滅菌器ケニス
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120付属品ガラスビーズ(300g)
ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズSIGMA(シグマ)
289,800税込318,780
1式
欠品中
Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富なローターと収容本数。Sigma 2-16シリーズは、PCR用チューブ、丸底チューブ、コニカルチューブ、マイクロタイタープレート用のアングルローターとスイングローターが使用できます。血液サンプル中の赤血球の体積割合を測定するためのヘマトクリットローターもお使いいただけます。17種類のスイングローターとアングルローターが使用でき、それらに適合する豊富なアクセサリーがあります。アングルローターでは0.2ml~85ml、スイングローターでは0.2ml~100mlのチューブがお使いいただけます。アングルローター#12181は収容本数:50ml コニカルチューブ×6本、最大遠心力:15,294xgの特長があります。また、一般的に使用されるほとんどの採血管用に6本収容できる革新的なバケット#13296が開発されました。スイングローター#11170では、1度に最大24本の血液採取チューブ(Φ16×100mm)を最大遠心力:3,717xgで遠心分離できます。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。
仕様●収容本数:キャピラリーチューブ×24本●最大回転数(2-16P/2-16KL):12,000rpm●最大遠心力(2-16P/2-16KL):14,489xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-54
ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズSIGMA(シグマ)
199,800税込219,780
1式
欠品中
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTMカラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易未滅菌
アズワン品番65-3843-33
ガラスビーズ滅菌器 三商ガラスビーズ滅菌器三商
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
スライドメーラー TRUSCOスライドメーラーTRUSCO
5,198税込5,718
1セット(100個)
当日出荷
一時的にスライドガラスを保管したり、運んだりする用途に便利です。オートクレーブ滅菌可能です。
用途スライドガラスの郵送・保管用途に。
可変式連続分注器用シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)可変式連続分注器用シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
24,980税込27,478
1袋(100本)
6日以内出荷から12日以内出荷
1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体00-8100
スイングローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)スイングローター Sigma SGMシリーズSIGMA(シグマ)
54,980税込60,478
1式
欠品中
バケット マイクロプレート用 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)バケット マイクロプレート用 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
209,800税込230,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-48
Sigma遠心機専用テーブル Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)Sigma遠心機専用テーブル Sigma SGMシリーズSIGMA(シグマ)
359,800税込395,780
1式
欠品中
Sigma 遠心機専用テーブル。Sigmaの遠心分離機専用テーブルは6種類のサイズがあります。対応する遠心分離機の寸法に合わせて、便利な作業高さと最適に計算されたフットプリントを実現しました。テーブルは塗装鋼板製で、収納コンパートメント(2枚扉)と便利な引き出し式棚を装備しています。ロック可能なキャスターにより、遠心分離機専用テーブルを簡単に移動させ、研究室内に配置することができます。
バイオセーフ アングルローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)バイオセーフ アングルローター Sigma SGMシリーズSIGMA(シグマ)
409,800税込450,780
1式
欠品中
Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。Sigma 1-16シリーズでは、0.2~5ml チューブ用のアングルローターを幅広く取り揃えており、血液サンプル中の赤血球の体積割合を測定するためのヘマトクリットローター、PCRチューブ遠心分離用ローターがあります。18本の収容本数が可能なアングルローター#12118の革新的な設計により、マイクロチューブだけでなく一般的なスピンカラムキット(ミニプレップ)でも使用できます。アングルローター#12136は、2mlチューブを最大36本収容可能でBiosafe証明書を備えています。Sigmaのローターにはポリプロピレン製とアルミニウム製があります。優れた熱伝導性により冷却機能付き遠心分離機での使用に推奨するアルミ製ローターと、耐薬品性が高く、腐食しにくいポリプロピレン製ローターをお選びいただけます。
仕様●収容本数:2ml×36本●最大回転数(1-16/1-16K):15,000rpm●最大遠心力(1-16/1-16K):20,124xg●フタ:バイオセーフアルミニウムタイプ●傾斜(外側/内側):30°/50°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-81
バケット アダプター#18002/#18200用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)バケット アダプター#18002/#18200用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
109,800税込120,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 500ml ボトル用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 500ml ボトル用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
56,980税込62,678
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 50ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 50ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
27,980税込30,778
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 200ml ボトル 自立型用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 200ml ボトル 自立型用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
51,980税込57,178
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 15ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 15ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
30,980税込34,078
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-29
アダプター 100ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 100ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
30,980税込34,078
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
バケット マイクロプレート用 プレートホルダー付 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)バケット マイクロプレート用 プレートホルダー付 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
569,800税込626,780
1パック(2個)ほか
欠品中
ラバーアダプター 10/15ml ガラスチューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)ラバーアダプター 10/15ml ガラスチューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
24,980税込27,478
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 50ml チューブ 自立型用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 50ml チューブ 自立型用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
27,980税込30,778
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 10ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 10ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
30,980税込34,078
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 100ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 100ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
18,980税込20,878
1パック(2個)
欠品中
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTMカラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易未滅菌
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3845-38
アダプター 50ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 50ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
17,980税込19,778
1パック(2個)
欠品中
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTMカラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易未滅菌
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-27
スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズ SIGMA(シグマ)スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズSIGMA(シグマ)
539,800税込593,780
1式
欠品中
Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。Sigma 3-16L、3-16KLおよびSigma 3-18KSには、豊富な種類のアングルローターおよびスイングローターを扱っており、さまざまなアプリケーションに使用可能な非常に高い汎用性があります。さらに、ほとんどの種類のチューブに対応するバケットとアダプターが十分に揃っています。Sigma 3-18KSでは特に、アングルローターの高い遠心機能により、高速性能に優れており、同様の容量の他の遠心分離機モデルと比較して、明らかに幅広い用途にお使いいただけます。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。遠心分離機の種類によって、g-ロックシステムまたは従来のロータ装着システムのどちらかをお選びいただけます。バケット(SGM13124)標準付属。
仕様●収容本数:2ml×24本●最大回転数(3-16L/3-16KL):12,500/14,000rpm●最大回転数(3-18KS):14,000rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):12,927/16,215xg●最大遠心力(3-18KS):16,215xg●フタ:アルミニウムタイプ●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-44
アダプター 50ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 50ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
27,980税込30,778
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 500ml コニカルボトル用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 500ml コニカルボトル用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
73,980税込81,378
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 30ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 30ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
30,980税込34,078
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
Sigma 1-16 卓上遠心機 SIGMA(シグマ)Sigma 1-16 卓上遠心機SIGMA(シグマ)
469,800税込516,780
1式
欠品中
使いやすさ抜群な遠心機1-16 シリーズは、優れたスペックに加え、高品質な仕上げとスマートな機能を備えています。また、電動式のリッドロックを採用しているのも特徴のひとつです。さらに、10種類のプログラムと、予冷機能や静止冷却などの高性能冷却システムを搭載しています。1-16、1-16K は、コンパクトなデザインと低騒音を実現しています。最
仕様●カタログNo.:SGM10045●最大収容本数、アングルローター:2ml×36●最大遠心力(xg):20627●最大回転数/最小回転数(rpm):15,000/200●ノイズ(最大回転時):<60dB●温度帯:ー●プログラム数:10●サイズ(W×D×H)(mm):310×418×271●フタ開放時の高さ(mm):527●重量(ローターなし)(kg):13●電源:100V/10A、50/60Hz●消費電力:170W●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-17
Sigma 1-14 小型遠心機 SIGMA(シグマ)Sigma 1-14 小型遠心機SIGMA(シグマ)
349,800税込384,780
1式
欠品中
小型でパワフルな遠心機1-14 シリーズは大きなファンクションキー、見やすいディスプレイ、10個までのプログラムを記憶できるメモリー機能は、ユーザーの皆様に高く評価されています。また、電動式のリッドロックを採用しており、リッドを簡単に閉めることができます。パワフルなドライブにより、フルロード(24x2ml)でも最大16,602gでの遠心が可能で
仕様●カタログNo.:SGM10015●最大収容本数:ー●スイングローター:2ml×24●アングルローター:●最大遠心力(xg):16163●最大回転数/最小回転数(rpm):14,800/200●ノイズ:<54dB●アングルローター:-●スイングローター:●温度帯:ー●プログラム数:ー●サイズ(W×D×H)(mm):266×212×176●フタ開放時の高さ(mm):310●重量(ローターなし)(kg):6●電源:100V/2A、50/60Hz●消費電力:95W●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-15
アダプター 15ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 15ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
14,980税込16,478
1パック(2個)
欠品中
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTMカラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易未滅菌
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-21
スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズ SIGMA(シグマ)スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズSIGMA(シグマ)
199,800税込219,780
1式
欠品中
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTMカラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易未滅菌
仕様●収容本数:200ml×4本●最大回転数(3-16L/3-16KL):5,000/5,500rpm●最大回転数(3-18KS):5,500rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):4,332/5,242xg●最大遠心力(3-18KS):5,242xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-42
アダプター 5x15ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 5x15ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
51,980税込57,178
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 2x50ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 2x50ml 丸底チューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
30,980税込34,078
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 12x15ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 12x15ml コニカルチューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
73,980税込81,378
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 25/30ml チューブ 自立型用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 25/30ml チューブ 自立型用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
27,980税込30,778
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 26x1.5/2.0ml チューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 26x1.5/2.0ml チューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
73,980税込81,378
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アダプター 20x1.5/2.0ml チューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)アダプター 20x1.5/2.0ml チューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
43,980税込48,378
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

nsg特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品