カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)

科学研究・開発用品 :「SGM」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドメーラー TRUSCOスライドメーラーTRUSCO
5,198税込5,718
1セット(100個)
当日出荷
一時的にスライドガラスを保管したり、運んだりする用途に便利です。オートクレーブ滅菌可能です。
用途スライドガラスの郵送・保管用途に。材質ポリプロピレン(PP)
ガラスビーズ滅菌器 三商ガラスビーズ滅菌器三商
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス小型ガラスビーズ滅菌器ケニス
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120付属品ガラスビーズ(300g)
可変式連続分注器用シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)可変式連続分注器用シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
25,980税込28,578
1袋(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体00-8100

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

sgm-1特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品